Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber EasyDrill 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch EasyDrill 12 700 RPM Ohne Schlüssel 900 g Schwarz, Grün
Bosch EasyDrill 12 700 RPM Ohne Schlüssel 900 g Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     C4310-06039B3001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039B3001
EAN/GTIN:
     3165140855662
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akku-Bohrschrauber EasyDrill 12. Der handlichste und benutzerfreundlichste Akku-Bohrschrauber seiner Kategorie. Ergonomisches Design und geringes Gewicht. Intuitiv und bedienerfreundlich. Maximaler Komfort. Softcase für einfachen Transport und Aufbewahrung. Bis zu 150 Schrauben mit einer Akkuladung. Geeignet für das Bohren bis maximal 6 mm Durchmesser in Weichholz. Schrauberbit. Karton
Weitere Informationen:
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
6 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
6 mm
Nennspannung:
12.0 V
Akkukapazität:
1.5 Ah
Gewicht mit Akkupack:
0.90 kg
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 700 1/min
Max. Drehmoment:
15.0 Nm | 15 Nm
Drehmomenteinstellung:
6 Nm | 15 Nm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
6 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
6 mm
Länge:
155 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
190 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
700 U/min
Leerlaufdrehzahl:
0 - 700 U/min
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von:
6 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis:
15 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall:
6 / 15 Nm
Bohrfutter:
Schnellspannbohrfutter
Schrauben-Ø bis:
6 mm
Bohr-Ø in Stahl:
6 mm
Bohr-Ø in Holz:
6 mm
Maschinengewicht mit Akku:
0.90 kg
7.2 Volt:
nein
9.6 Volt:
nein
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
ja
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
ja
Bosch Auto-Lock:
ja
2-Gang Getriebe:
nein
Anwendung: Schrauben / Bohren:
ja
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren:
nein
Softgrip:
ja
Integrierte Arbeitsleuchte:
ja
Bosch Electronic:
ja
Rechts-/Links-Lauf:
nein
Ladezustandsanzeige:
ja
Drehrichtungsanzeige:
ja
Integrierter Akku:
ja
Akkuspannung:
12.0 V
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
155 x 75 x 190 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
235 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
205 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
85 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
235 x 205 x 85 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Der handlichste und benutzerfreundlichste Akku-Bohrschrauber seiner Kategorie
TOP-Produktmerkmale:
Ergonomisches Design und geringes Gewicht | Intuitiv und bedienerfreundlich | Maximaler Komfort | Softcase für einfachen Transport und Aufbewahrung | Bis zu 150 Schrauben mit einer Akkuladung | Geeignet für das Bohren bis maximal 6 mm Durchmesser in Weichholz
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrschrauber
Usage level:
Easy
Titel:
Akku-Bohrschrauber EasyDrill 12
Lieferumfang:
Schrauberbit | Karton
SOL Date:
24.10.2016
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
1,39 kg
Nettogewicht:
0,953 kg
Volumen:
4,095 dm3
Abmessung Länge:
235 mm
Abmessung Breite:
205 mm
Abmessung Höhe:
85 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06039B3000
ab € 59,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.