Akku-Bohrschrauber EasyDrill 12. Der handlichste und benutzerfreundlichste Akku-Bohrschrauber seiner Kategorie. Ergonomisches Design und geringes Gewicht. Intuitiv und bedienerfreundlich. Maximaler Komfort. Softcase für einfachen Transport und Aufbewahrung. Bis zu 150 Schrauben mit einer Akkuladung. Geeignet für das Bohren bis maximal 6 mm Durchmesser in Weichholz. Schrauberbit. Aufbewahrungshülle. Karton
| |
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | 6 mm |
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | 6 mm |
Nennspannung: | 12.0 V |
Akkukapazität: | 1.5 Ah |
Gewicht mit Akkupack: | 0.90 kg |
Akkubeschaffenheit: | Lithium-Ionen |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 1/min | 700 1/min |
Max. Drehmoment: | 15.0 Nm | 15 Nm |
Drehmomenteinstellung: | 6 Nm | 15 Nm |
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 6 mm |
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 6 mm |
Länge: | 155 mm |
Breite: | 75 mm |
Höhe: | 190 mm |
Leerlaufdrehzahl, von: | 0 U/min |
Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 700 U/min |
Leerlaufdrehzahl: | 0 - 700 U/min |
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von: | 6 Nm |
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis: | 15 Nm |
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall: | 6 / 15 Nm |
Bohrfutter: | Schnellspannbohrfutter |
Schrauben-Ø bis: | 6 mm |
Bohr-Ø in Stahl: | 6 mm |
Bohr-Ø in Holz: | 6 mm |
Maschinengewicht mit Akku: | 0.90 kg |
7.2 Volt: | nein |
9.6 Volt: | nein |
10.8 Volt: | nein |
12 Volt: | ja |
14.4 Volt: | nein |
18 Volt: | nein |
Lithium-Ionen Technologie: | ja |
Bosch Electronic Cell Protection (ECP): | ja |
Bosch Auto-Lock: | ja |
2-Gang Getriebe: | nein |
Anwendung: Schrauben / Bohren: | ja |
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | nein |
Softgrip: | ja |
Integrierte Arbeitsleuchte: | ja |
Bosch Electronic: | ja |
Rechts-/Links-Lauf: | nein |
Ladezustandsanzeige: | ja |
Drehrichtungsanzeige: | ja |
Integrierter Akku: | ja |
Akkuspannung: | 12.0 V |
Steckertyp: | Sonstige |
Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 155 x 75 x 190 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge): | 240 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite): | 250 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe): | 90 mm |
Verpackungsmaße (L x B x H): | 240 x 250 x 90 mm |
Produktbeschreibung (kurz): | Der handlichste und benutzerfreundlichste Akku-Bohrschrauber seiner Kategorie |
TOP-Produktmerkmale: | Ergonomisches Design und geringes Gewicht | Intuitiv und bedienerfreundlich | Maximaler Komfort | Softcase für einfachen Transport und Aufbewahrung | Bis zu 150 Schrauben mit einer Akkuladung | Geeignet für das Bohren bis maximal 6 mm Durchmesser in Weichholz |
Unterteilung der Produktkategorien: | Akku-Bohrschrauber |
Usage level: | Easy |
Titel: | Akku-Bohrschrauber EasyDrill 12 |
Lieferumfang: | Schrauberbit | Aufbewahrungshülle | Karton |
SOL Date: | 24.10.2016 |
Neuheit: | nein |
Bruttogewicht: | 1,49 kg |
Nettogewicht: | 0,96 kg |
Volumen: | 5,4 dm3 |
Abmessung Länge: | 240 mm |
Abmessung Breite: | 250 mm |
Abmessung Höhe: | 90 mm |
Spartenbezeichnung: | 72 |
Ursprungsland: | HU |
Rabattgruppe: | H1 |
Service Geräte: | - |
Service Akku: | - |
Gefahrstoff: | k.A. |