Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Set 43-tlg.L.25mm/75mm m.Schnellwechsel-/magn.Universalhalter


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     1690S-5059117520
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017164
EAN/GTIN:
     3165140669702
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Das 43-teilige Set mit Extra Hard-Schrauberbits und -Steckschlüsseln ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. Schrauberbits aus S2-modifiziertem Stahl · gefertigt in einem optimierten Wärmebehandlungsprozess · bieten überdurchschnittliche Härte für starke Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone der Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen · da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Darüber hinaus sind die Bits für schnelle Übersicht und Identifizierung des richtigen Bittyps farbcodiert. Es besitzt einen Außensechskantschaft der Größe 1/4-Zoll für allgemeine Schraubarbeiten mit Schraubendrehern und Bohrschraubern. Das 43-teilige Set mit Extra Hard-Schrauberbits und -Steckschlüsseln präsentiert sich in einer praktischen und robusten Staubox · die sowohl guten Überblick als auch sichere Lagerung und Transport ermöglicht. Dieses Set enthält: PH1 · PH2 (2x) · PH3 PZ1 · PZ2 (2x) PZ3 SL3 · SL4 · SL5 · SL6 H3 · H4 · H5 · H6 T10 · T15 · T20 (2x) · T25 · T27 · T30 · T40 TH10 · TH15 · TH20 (2x) · TH25 · TH27 · TH30 · TH40 PH2 PZ2 SL6 T15 · T20 · T25 Steckschlüssel mit Dauermagnet für Sechskantschrauben (6 mm · 8 mm · 10 mm) Magnetuniversalhalter · Universalhalter mit Quick-Change-Funktion Das Set besteht aus Bits unterschiedlicher Länge und Art für verschiedene Schraubentypen sowie Steckschlüssel mit Dauermagnet für Sechskantschrauben. Auch enthalten ist ein Universalmagnethalter und ein Universalhalter mit Schnellwechselfunktion. Länge mm: 25 · 25 · 25 · 25 · 25 · 25 · 75 · 75 · 75 · 75 · 48-50 Weitere technische Eigenschaften: · Abmessung: PH1 · Länge: 25 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
6
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,07*
€ 19,19*
8 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,80*
€ 19,93*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,14*
€ 20,15*
Lager 1690
28
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 16,22*
€ 20,26*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,34*
€ 20,27*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 20,26*
€ 24,11
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 19,87*
€ 23,65
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 19,86*
€ 23,63
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 19,84*
€ 23,61
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 19,24*
€ 22,90
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 19,23*
€ 22,88
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 19,22*
€ 22,87
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 19,21*
€ 22,86
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 19,19*
€ 22,84
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 18,86*
€ 22,44
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 18,30*
€ 21,78
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 16,22*
€ 19,30
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06039B5009
ab € 76,38*
Sonstiges
Bosch
06039B5007
ab € 155,38*
Sonstiges
Bosch
06039B5005
ab € 128,63*
Sonstiges
Bosch
06039B5008
ab € 175,10*
Sonstiges
Bosch
06039B5006
ab € 149,07*
Sonstiges
Bosch
06039B3001
ab € 54,07*
Sonstiges
Bosch
06039B3000
ab € 60,21*
Sonstiges
Bosch
06039D3005
ab € 47,38*
Sonstiges
Bosch
06039D3006
ab € 67,21*
Sonstiges
Bosch
06039D3007
ab € 80,51*
Sonstiges
Bosch
06039D3008
ab € 82,36*
Sonstiges
Bosch
06039D8000
ab € 43,55*
Sonstiges
Bosch
06039D8006
ab € 81,60*
Sonstiges
Bosch
06039D8004
ab € 68,72*
Sonstiges
Bosch
06039D8002
ab € 76,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.