Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber AdvancedDrill 18, 2 x Akku PBA 18V 2.5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch AdvancedDrill 18 1350 RPM Ohne Schlüssel 1 kg Schwarz, Grün
Bosch AdvancedDrill 18 1350 RPM Ohne Schlüssel 1 kg Schwarz, Grün
Bosch AdvancedDrill 18 1350 RPM Ohne Schlüssel 1 kg Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     C4310-06039B5006
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039B5006
EAN/GTIN:
     4053423224771
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber AdvancedDrill 18. Bohrschrauber mit einfachster Bedienung und großer Vielseitigkeit. Intuitive Auswahlmodi sowie automatische Gangwechsel passen für jede Anwendung. Das Schaltsystem bietet einen Richtungswechsel mit nur einem Klick, Richtungsanzeige mit LED-Licht. Einfach zwischen Magnetkappe zum Schrauben und Bohrfutter zum Bohren wechseln. Kraftvoll, kompakt und langlebig dank bürstenlosem Motor. Zum Schrauben und Bohren in Holz, Kunststoff und Metall. Als optionales Zubehör: Winkel-Aufsatz und Exzenter-Aufsatz für alle Montagearbeiten an engen und schwer zugänglichen Stellen. POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden Gerätesystem. 2 x Akku PBA 18V 2.5Ah. Ladegerät AL 1830 CV. Aufnahmeschaft für Bohrfutter. Schrauberbit. Tragekoffer
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
2.5 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
true
Nennspannung:
18.0 V
Gewicht mit Akkupack:
1.00 kg
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 430 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 1350 1/min
Max. Drehmoment:
36.0 Nm | 42 Nm
Drehmomenteinstellung:
24 Nm | 36 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
35 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
35 mm
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Länge:
158 mm
Breite:
58 mm
Höhe:
224 mm
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
430 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1350 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 430 / 1350 min-1
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von:
24 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis:
36 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall:
24 / 36 Nm
Drehmomentstufen (Anzahl):
20
Drehmomentstufen:
20
Bohrfutter:
13-mm-Schnellspannbohrfutter
Schrauben-Ø bis:
10 mm
Bohr-Ø in Stahl:
13 mm
Bohr-Ø in Holz:
35 mm
Maschinengewicht mit Akku:
1.00 kg
7.2 Volt:
nein
9.6 Volt:
nein
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
ja
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
ja
Bosch Auto-Lock:
ja
2-Gang Getriebe:
ja
Anwendung: Schrauben / Bohren:
ja
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren:
nein
Softgrip:
ja
Integrierte Arbeitsleuchte:
ja
Bosch Electronic:
nein
Rechts-/Links-Lauf:
nein
Ladezustandsanzeige:
ja
Drehrichtungsanzeige:
ja
Integrierter Akku:
nein
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Akku-Empfehlung:
>= 1.5 Ah
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
158 x 58 x 224 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
386 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
341 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
102 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
386 x 341 x 102 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Bohrschrauber mit einfachster Bedienung und großer Vielseitigkeit
TOP-Produktmerkmale:
Intuitive Auswahlmodi sowie automatische Gangwechsel passen für jede Anwendung | Das Schaltsystem bietet einen Richtungswechsel mit nur einem Klick, Richtungsanzeige mit LED-Licht | Einfach zwischen Magnetkappe zum Schrauben und Bohrfutter zum Bohren wechseln | Kraftvoll, kompakt und langlebig dank bürstenlosem Motor | Zum Schrauben und Bohren in Holz, Kunststoff und Metall | Als optionales Zubehör: Winkel-Aufsatz und Exzenter-Aufsatz für alle Montagearbeiten an engen und schwer zugänglichen Stellen | POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden Gerätesystem
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrschrauber
Usage level:
Advanced
Titel:
Akku-Bohrschrauber AdvancedDrill 18
Lieferumfang:
2 x Akku PBA 18V 2.5Ah | Ladegerät AL 1830 CV | Aufnahmeschaft für Bohrfutter | Schrauberbit | Tragekoffer
SOL Date:
01.09.2020
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
3,616 kg
Nettogewicht:
1,005 kg
Volumen:
13,36 dm3
Abmessung Länge:
386 mm
Abmessung Breite:
341 mm
Abmessung Höhe:
101,5 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: LED-Zweige, bosch akku-bohrmaschine 18 v, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, Bohrschrauber (Akku), Bohrschrauber
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,77*
€ 213,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,58*
€ 207,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,84*
€ 204,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 171,14*
€ 203,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,28*
€ 197,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,07*
€ 188,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,90*
€ 176,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A01L7S
ab € 8,88*
Zubehör
Bosch
2607019451
ab € 7,15*
Zubehör
Bosch
2607019442
ab € 6,36*
Zubehör
Bosch
2607019580
ab € 3,16*
Zubehör
Bosch
2607019503
ab € 4,55*
Zubehör
Bosch
1600A01L7T
ab € 9,37*
Zubehör
Bosch
2607010608
ab € 8,20*
Zubehör
Bosch
2607010610
ab € 15,04*
Zubehör
Bosch
2607010611
ab € 13,87*
Zubehör
Bosch
2607019324
ab € 9,61*
Zubehör
Bosch
2607019600
ab € 12,84*
Zubehör
Bosch
2607019327
ab € 13,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.