Akku-Bohrschrauber EasyDrill 18V-40 + SystemBox. Der handliche Allrounder zum Bohren und Schrauben. Vielseitiges, einhülsiges 13-mm-Bohrfutter für leichten Schrauber- und Bohrerwechsel. 2-Gang-Getriebe und 20 Drehmomentstufen für optimale Schraubenanzugsmomente und Bohrgeschwindigkeiten. Ideal zum Bohren in Holz, Metall und Kunststoff sowie für Schraubanwendungen. Schlankes und ergonomisches Design für bequemes Handling. LED-Licht zum Arbeiten in schlecht beleuchteten Bereichen. POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem. 1 x Akku PBA 18V 1.5Ah. Ladegerät AL 1810 CV. 241-teiliges Zubehör-Set (1 619 GT7 900). SystemBox
| |
Nennspannung: | 18 V |
Mit Ladegerät: | true |
Gewicht mit Akkupack: | 1.30 kg |
Akkubeschaffenheit: | Lithium-Ionen |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 1/min | 430 1/min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 0 1/min | 1630 1/min |
Max. Drehmoment: | 40.0 Nm | 40 Nm |
Drehmomenteinstellung: | 23 Nm | 32 Nm |
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 13 mm |
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 30 mm |
Anzahl der mitgelieferten Akkus: | 1 |
Akkukapazität: | 1.5 Ah | 2.0 Ah |
Bohrfutter-Spannweite: | 13 mm |
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | 13 mm |
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | 30 mm |
Länge: | 180 mm |
Breite: | 57 mm |
Höhe: | 214 mm |
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 2.5 m/s² |
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 1.5 m/s² |
Akkuspannung: | 18.0 V |
Kompatibler Akku: | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
Akku-Empfehlung: | >= 1.5 Ah |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 430 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: | 1630 min-1 |
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 0 - 430 / 1630 min-1 |
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von: | 23 Nm |
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis: | 32 Nm |
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall: | 23 / 32 Nm |
Drehmomentstufen (Anzahl): | 20 |
Zusatzstufen: | 1 |
Drehmomentstufen: | 20 + 1 |
Bohrfutter: | 13-mm-Schnellspannbohrfutter |
Schrauben-Ø bis: | 8 mm |
Bohr-Ø in Stahl: | 13 mm |
Bohr-Ø in Holz: | 30 mm |
Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 180 x 57 x 214 mm |
Maschinengewicht mit Akku: | 1.30 kg |
7.2 Volt: | nein |
9.6 Volt: | nein |
10.8 Volt: | nein |
12 Volt: | nein |
14.4 Volt: | nein |
18 Volt: | nein |
Lithium-Ionen Technologie: | nein |
Bosch Electronic Cell Protection (ECP): | nein |
Bosch Auto-Lock: | nein |
2-Gang Getriebe: | nein |
Anwendung: Schrauben / Bohren: | nein |
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | nein |
Softgrip: | nein |
Integrierte Arbeitsleuchte: | nein |
Bosch Electronic: | nein |
Rechts-/Links-Lauf: | nein |
Ladezustandsanzeige: | nein |
Drehrichtungsanzeige: | nein |
Integrierter Akku: | nein |
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 2.5 m/s² |
Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1.5 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 2.5 m/s² |
Unsicherheit K [Schrauben]: | 1.5 m/s² |
Verpackungsabmessungen (Länge): | 391 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite): | 343 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe): | 113 mm |
Verpackungsmaße (L x B x H): | 391 x 343 x 113 mm |
Produktbeschreibung (kurz): | Der handliche Allrounder zum Bohren und Schrauben |
TOP-Produktmerkmale: | Vielseitiges, einhülsiges 13-mm-Bohrfutter für leichten Schrauber- und Bohrerwechsel | 2-Gang-Getriebe und 20 Drehmomentstufen für optimale Schraubenanzugsmomente und Bohrgeschwindigkeiten | Ideal zum Bohren in Holz, Metall und Kunststoff sowie für Schraubanwendungen | Schlankes und ergonomisches Design für bequemes Handling | LED-Licht zum Arbeiten in schlecht beleuchteten Bereichen | POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem |
Unterteilung der Produktkategorien: | Akku-Bohrschrauber |
Usage level: | Easy |
Titel: | Akku-Bohrschrauber EasyDrill 18V-40 + SystemBox |
Lieferumfang: | 1 x Akku PBA 18V 1.5Ah | Ladegerät AL 1810 CV | 241-teiliges Zubehör-Set (1 619 GT7 900) | SystemBox |
SOL Date: | 02.01.2023 |
Neuheit: | nein |
Neuheit bis: | 02.04.2023 |
Bruttogewicht: | 4,9 kg |
Nettogewicht: | 0,88 kg |
Volumen: | 15,155 dm3 |
Abmessung Länge: | 391 mm |
Abmessung Breite: | 343 mm |
Abmessung Höhe: | 113 mm |
Spartenbezeichnung: | 72 |
Ursprungsland: | HU |
Rabattgruppe: | H1 |
Service Geräte: | - |
Service Akku: | - |
Gefahrstoff: | k.A. |