Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Camapren 720, Gr. 7, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Camapren 720, Gr. 7, schwarz
Handschuh Camapren 720, Gr. 7, schwarz
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4008198772071
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008198772071
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh »Camapren® 720« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374-5:2016 mit Virus Eigenschaften: • Sehr gutes Feingefühl • Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen • Hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen • Hohe Elastizität • Angenehmer Tragekomfort Ausführung: • Stulpe • Stretchrand • Profilierung • Baumwollvelourisierung • AQL (EN 374) 0,65 Anwendungsbereiche: Arbeiten in Laborbereichen, Chemische Industrie, Arbeiten in Galvanikbereichen, Automobilindustrie, Getränkeindustrie Material: Chloropren, Naturlatex Länge: 290–310 mm Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, kcl chloropren latex handschuhe, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, Handschuh, Handschuhe, 00000000
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 3,66*
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,86*
€ 3,74*
Lager 7
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,91*
€ 3,76*
1 Tag
90
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,98*
€ 3,83*
1 Tag
63
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,02*
€ 3,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 37,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
13699002
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.