| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5033770 Herst.-Nr.: 720/7 EAN/GTIN: 4008198772071 |
| | |
|
| | |
| Honeywell Chemikalienhandschuh Camapren 720
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374-5:2016 mit Virus
- Sehr gutes Feingefühl
- Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
- Hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen
- Stulpe mit Stretchrand
- Profilierung und Baumwollvelourisierung
- AQL (EN 374) 0,65
- Länge: 290–310 mm
- Farbe: schwarz
Material: Chloropren, Naturlatex
Anwendungsbereiche: Arbeiten in Laborbereichen, Chemische Industrie, Arbeiten in Galvanikbereichen, Automobilindustrie, Getränkeindustrie
Weitere Informationen: | | Größe: | 7 | Farbe: | schwarz | Länge: | 290 mm | Material: | Latex / Neopren | Chemikalienschutz EN 374: | Typ A | Schnittschutz EN 388: | Stufe 1 | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 1 | PSA-Kategorie: | Kat. III | Schutz: | EN 374: AKLMOT / EN 388: 1.1.1.1.X | Durchstichfestigkeit: | Stufe 1 | Abriebfestigkeit: | Stufe 1 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Honeywell | Schutzklasse: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, kcl chloropren latex handschuhe, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, Honeywell, Chemikalienhandschuh, Camapren, 720,, Gr., 7 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 2,81* | € 3,61* | | | | Lager 5417 | | | | 10 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 2,84* | € 3,73* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 2,99* | € 3,82* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 3,02* | € 3,86* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 2,99* | € 3,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 37,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|