Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh HyFlex 11-816, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh HyFlex 11-816, Gr. 9
Handschuh HyFlex 11-816, Gr. 9
Artikel-Nr.:
     7AS-SA0076490450014
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490450014
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh »HyFlex® 11-816« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung Eigenschaften: • Antistatisch • Silikonfrei Ausführung: • Innenhand beschichtet • Mit Strickbund Anwendungsbereiche: Montagearbeiten Material: Träger: Nylon, Spandex, Gauge 18, Beschichtung: Nitrilschaum Gauge: 18 Länge: 220–260 mm Farbe: blau-schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh gr. 9/l schwarz, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Schutzhandschuh, Ansell, Healthcare, Europe, N.V., Handschuh, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
144
€ 5,99*
ab € 0,88*
€ 1,11*
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,29*
1
€ 8,95*
ab € 1,04*
€ 1,78*
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,82*
Lager 7
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 2,54*
€ 3,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,12*
€ 3,71
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 2,54* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 41,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48128100
ab € 0,83*
Ähnlich
Ansell
48128110
ab € 0,82*
Ähnlich
Ansell
48128060
ab € 0,81*
Ähnlich
Ansell
48128070
ab € 0,81*
Ähnlich
Ansell
48128080
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.