Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE® 48-128, Größe 9,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ansell EDGE 48128 Handschuhe Größe 9,0
Ansell EDGE 48128 Handschuhe Größe 9,0
Ansell EDGE 48128 Handschuhe Größe 9,0
Ansell EDGE 48128 Handschuhe Größe 9,0
Ansell EDGE 48128 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1077263
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48128090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die wirtschaftliche Schutzlösung für leichte Arbeiten


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Sehr leicht und komfortabel
  • Große Fingerbeweglichkeit und Flexibilität
  • Gute Abrieb- und Ölfestigkeit
  • Seine dunkle Farbe lässt Verschmutzungen weniger schnell erkennen


Anwendungsbereiche:
  • Montage von Kleinteilen
  • Allgemeine Arbeiten
  • Verpackung
  • Qualitätskontrolle


Endbearbeitung: Handinnenflächenbeschichtet

Standards:
  • CE Number
  • EN 388:2003
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN ISO 21420:2020
  • Category II
  • REACH Compliant


Verpackungseinheit:
  • 12 Paare in einem Beutel; 12 Beutel pro Karton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Schwarz
Länge:
220-270 mm
Gauge:
13
Silikonfrei:
Nein
Größe:
9
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4121A
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 10,48008*
€ 13,34004*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,12008*
€ 16,96008*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 9,88008*
€ 19,35*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,35*
€ 23,0265
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,07*
€ 20,3133
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 14,56008*
€ 17,3265
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,88004*
€ 16,51725
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 13,08*
€ 15,5652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,55008*
€ 14,9346
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 12,40008*
€ 14,7561
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,12*
€ 14,4228
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,88008*
€ 11,7573
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,82334* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48128100
ab € 0,90*
Ähnlich
Ansell
48128110
ab € 0,83*
Ähnlich
Ansell
48128060
ab € 0,83*
Ähnlich
Ansell
48128070
ab € 0,83*
Ähnlich
Ansell
48128080
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.