Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Handschuh 48-128 Edge® Gr. 9 Nylon, Nitril, Innenhand beschichtet dunkelg


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell Handschuh 48-128 Edge® Gr. 9 Nylon, Nitril, Innenhand beschichtet dunkelg
Ansell Handschuh 48-128 Edge® Gr. 9 Nylon, Nitril, Innenhand beschichtet dunkelg
Ansell Handschuh 48-128 Edge® Gr. 9 Nylon, Nitril, Innenhand beschichtet dunkelg
Artikel-Nr.:
     1955-4040108117
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48128090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Handschuh 48-128 Edge® Gr. 9 Nylon, Nitril, Innenhand beschichtet dunkelgrau 220 - 270 mm, Strickbund Sehr leicht und komfortabel Handschuh. Innenhand beschichtet. Große Fingerbeweglichkeit und Flexibilität. Strickbund. Gute Abrieb- und Ölfestigkeit. Seine dunkle Farbe lässt Verschmutzungen weniger schnell erkennen.Norm: EN 388 Farbe: Dunkelgrau Material: Nylon, Nitril Größen: 6 – 11 Länge: ca. 220 - 270 mm Schutzklasse: Kat. II
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
48128090
Werksnummer:
2130368790
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
9
Material:
Nitril
Produktart:
Nylon, Nitril, Innenhand beschichtet dun
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh gr. 9/l schwarz, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
144
€ 5,99*
ab € 0,88*
€ 1,11*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,29*
1
€ 8,95*
ab € 1,04*
€ 1,78*
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,82*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 3,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 0,88* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 159,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48128100
ab € 0,83*
Ähnlich
Ansell
48128110
ab € 0,82*
Ähnlich
Ansell
48128060
ab € 0,81*
Ähnlich
Ansell
48128070
ab € 0,81*
Ähnlich
Ansell
48128080
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.