Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999567330 Herst.-Nr.: CW-9060068-WW EAN/GTIN: 0840006683476 |
| |
|
| | |
| Corsair CPC iCUE H100i ELITE CAPELLIX XT Artikeldetails: - Produktbeschreibung: CORSAIR iCUE H100i ELITE CAPELLIX XT - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem Produkttyp: Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem Packungsinhalt: Montageschrauben, thermale Verbindung, RGB-Steuergerät Kompatibilität: LGA1156 Socket, LGA1155 Socket, LGA2011 Socket, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, Socket sTR4, Socket sTRX4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket Kühlermaterial: Aluminium mit Kupferbasis Größe des Flüssigkeitskühlers: 240 mm Gebläseanzahl: Dual Lüfterdurchmesser: 120 mm Gebläsehöhe: 25 mm Drehgeschwindigkeit: 550-2100 rpm Luftstrom: (13.8 - 65.57 cfm) Geräuschpegel: 5 - 34.1 dBA Merkmale: RGB LED, PWM-Steuerung, Gummischläuche (400 mm), Zero RPM-Lüftermodus Produktmaterial: Aluminium, Gummi, Kupfer Gewicht: 910 g Funktionen: Corsair iCUE
Corsair CPC iCUE H100i ELITE CAPELLIX XT Produktbeschreibung: Leistungen Empfohlene Platzierung Computergehäuse Typ Flüssigkeitskühlung Lüfterdurchmesser 12 cm Unterstützte Prozessorsteckplätze LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, Socket AM4, Socket sTR4, Socket sTRX4 Rotationsgeschwindigkeit (min.) 550 RPM Rotationsgeschwindigkeit (max.) 2100 RPM Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit) 5 dB Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit) 34,1 dB Mindestluftstrom 13,8 cfm Maximaler Luftstrom 65,57 cfm Minimum Luftdruck 0,17 mmH2O Maximum Luftdruck 2,68 mmH2O Durchmesser Lüfter 2 12 cm Unterstützung der Pulsweitenmodulation Ja Menge pro Packung 1 Stück(e) Ventilatoren Geschwindigkeit (min) 550 RPM Ventilatoren Geschwindigkeit (max) 2100 RPM Design Produktfarbe Schwarz Heizkörpermaterial Aluminium Grundkörper Material Kupfer Anzahl Lüfter 2 Lüfter Beleuchtungs–LED Ja Anzahl der LEDs 33 Farben der Beleuchtung Multi Lieferumfang Verpackungsart Box Montageset Ja Schrauben enthalten Ja Gewicht und Abmessungen Breite 56 mm Heizungs–Breite 27,7 cm Heizungs–Tiefe 12 cm Heizungs–Höhe 2,7 cm Tiefe 56 mm Schlauch–/Rohrlänge 40 cm VRM–Lüfter–Durchmesser 12 cm Gewicht 910 g Ventilator Dicke 2,5 cm Technische Details: Allgemein Produkttyp Prozessor–Flüssigkeitskühlsystem Produktmaterial Aluminium, Gummi, Kupfer Packungsinhalt Montageschrauben, thermale Verbindung, RGB–Steuergerät Kühlkörper und Lüfter Kompatibel mit LGA1156 Socket, LGA1155 Socket, LGA2011 Socket, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, Socket sTR4, Socket sTRX4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket Kühlermaterial Aluminium mit Kupferbasis Heatsink–Abmessungen 277 mm x 120 mm x 27 mm Radiatormaterial Aluminium Drehgeschwindigkeit 550–2100 rpm Luftstrom (13.8 – 65.57 cfm) Geräuschpegel 5 – 34.1 dBA Merkmale RGB LED, PWM–Steuerung, Gummischläuche (400 mm), Zero RPM–Lüftermodus Verschiedenes Leistungsmerkmale Corsair iCUE Herstellergarantie Service und Support Begrenzte Garantie: – 5 Jahre |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CPU Lüfter Sockel 2066, Computer Gehäuse, Computer Tower, Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, Wasserkühlung, Flüssigkühlsystemarmatur, Wasserkühlung Armaturen, Wasserkühlung CPU, corsair wasserkühlung, cpu lüfter sockel 1151, Zubehör, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 126,52* | € 158,72* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 134,98* | € 168,16* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 134,78* | € 168,17* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,00* | ab € 135,26* | € 168,29* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 146,77* | € 182,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|