Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Vertical Ergonomic Maus ergonomisch Für Rechtshänder optisch 6 Tasten kabellos 2,4 GHz kabelloser Empfänger USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama Vertical Ergonomic Maus ergonomisch Für Rechtshänder optisch 6 Tasten kabellos 2,4 GHz kabelloser Empfänger USB Schwarz
Hama Vertical Ergonomic Maus ergonomisch Für Rechtshänder optisch 6 Tasten kabellos 2,4 GHz kabelloser Empfänger USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-997205194
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00182699
EAN/GTIN:
     4047443370396
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse

Hama Vertical Ergonomic Maus ergonomisch Für Rechtshänder optisch 6 Tasten kabellos 2,4 GHz kabelloser Empfänger USB Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Hama Vertical Ergonomic - vertical mouse - 2,4 GHz - Schwarz Gerätetyp: Vertical mouse - ergonomisch Anschlusstechnik: Kabellos - 2,4 GHz Farbe: Schwarz Ausrichtung: Für Rechtshänder Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 8,6 cm x 11,5 cm x 7,1 cm Kabelloser Empfänger: Kabelloser Empfänger (USB) Movement Detection Technologie: Optisch Anzahl Tasten: 6 Bewegungsauflösung: 1800 dpi Leistung: 1000/1400/1800 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit Leistungsmerkmale: Scrolling - Rad, vertikaler Griff, Griffigkeit durch Weichgummi, Smart-Link-Technologie, Nano-Drahtlosempfänger, Browser-Taste Batterie: AA-Typ Erforderliches Betriebssystem: Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Apple MacOS X 10.10 oder höher

Hama Vertical Ergonomic Maus ergonomisch Für Rechtshänder optisch 6 Tasten kabellos 2,4 GHz kabelloser Empfänger USB Schwarz

Produktbeschreibung:

Nacken, Rücken, Sitzposition – das haben wir bei
der Bildschirmarbeit auf unserem Ergonomie–Radar.
Doch was ist eigentlich mit unseren Händen? Eine
falsche Position belastet Sehnen,
Muskeln und Blutzirkulation. Richten Sie sich
mit unserer vertikalen Ergonomie–Maus komfortabel ein! ,
– vertikale Ausführung der Maus beugt Überbeanspruchung
und Schmerzen in Schulter und Handgelenk vor ,
– dpi–Schalter zum Verändern der Zeigergeschwindigkeit ,
– hochauflösender optischer Sensor sorgt für eine
genaue und fließende Mauszeigersteuerung ,
– Browser–Tasten unterstützen die Vor–/Zurück–Funktion
des Internet–Browsers zum einfachen Navigieren ,
– gummierte Oberfläche sorgt für verbesserte Griffigkeit und Komfort ,
– verstaubarer USB–Empfänger kann platzsparend
im Mausgehäuse transportiert werden ,
– separater Ein–/Ausschalter ermöglicht eine energiesparende
Benutzung der Maus Preis bezieht sich auf: 1 – STK

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Vertical mouse
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Ergonomisches Design
Ja
Ausrichtung
Für Rechtshänder
Breite
8,6 cm
Tiefe
11,5 cm
Höhe
7,1 cm
Farbe
Schwarz
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstelle
2,4 GHz
Max. Betriebsabstand
Bis zu 8 m
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
6
Bewegungsauflösung
1800 dpi
Leistung
1000/1400/1800 dpi Sensitivity–Switching in Echtzeit
Leistungsmerkmale
Scrolling – Rad, vertikaler Griff, Griffigkeit durch Weichgummi, Smart–Link–Technologie, Nano–Drahtlosempfänger, Browser–Taste
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB – 4–polig USB Typ A
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
1 AA–Batterie
Batterie
Typ
AA–Typ
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Apple MacOS X 10.10 oder höher
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
1
€ 4,99*
ab € 16,32*
€ 21,20*
1
€ 4,00*
ab € 16,58*
€ 24,15*
1
€ 5,46*
ab € 18,50*
€ 24,16*
2 Tage
26
1
Frei Haus
ab € 18,97*
€ 25,37*
Lager 7405
2
1
€ 1,00*
ab € 27,73*
€ 35,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173014
ab € 23,35*
Ähnlich
Hama
00173011
ab € 22,23*
Ähnlich
Hama
00173013
ab € 24,38*
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,29*
Ähnlich
Hama
00173017
ab € 25,25*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,23*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,47*
Ähnlich
Hama
00173015
ab € 25,26*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,45*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,68*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama
00054751
ab € 2,25*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,66*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 12,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.