Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Laser-Mauspad, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00054751
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00054751
EAN/GTIN:
     4007249547514
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
- exakt und prazise: spezielle Oberflache fur exakte Abtastung und prazise Steuerung, besonders geeignet fur Lasermause - kein Verrutschen: klebende Unterseite garantiert perfekten Halt auf dem Schreibtisch - fur eine optimale Gleitfahigkeit von Lasermausen- sehr flaches Mauspad - wiederablosbar Lieferumfang: - 1 Laser-Mauspad
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
18.3 g
Hohe:
25 cm
Lange:
23.8 cm
Breite:
0.1 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
22 x 18 x 0,1 cm
Farbton:
Blau
Material:
Metallfolie, Polypropylen (PP)
Serie:
Laser
Design/Motiv:
Basic
Speziell geeignet fur:
Laser Mause
Besonderheit:
Klebepunkte
Farbe:
Blau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173014
ab € 24,44*
Ähnlich
Hama
00173011
ab € 22,27*
Ähnlich
Hama
00173013
ab € 24,31*
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,40*
Ähnlich
Hama
00173017
ab € 25,35*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,21*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,30*
Ähnlich
Hama
00173015
ab € 25,19*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,41*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,94*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,69*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 12,25*
Ähnlich
Hama
00051963
ab € 6,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.