Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Handballenkissen Ergo, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00126869
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00126869
EAN/GTIN:
     4047443516688
Suchbegriffe:
Maus
Mauspad
Computer
Handauflage
- zum Knautschen: Sie konnen das Kissen auch fur Fingergymnastik und Stressbewaltigung verwenden - fur bequemeres und entspannteres Arbeiten- ergonomische Handballenauflage: mehr Komfort, reduziert Druckpunkte, passt sich optimal an das Handgelenk an und verhindert somit ein schmerzendes Handgelenk - angenehmer Massageeffekt durch die Fullung aus Kunststoffperlen - strapazierfahige Stoffoberflache Lieferumfang: - 1 Handballenkissen Ergo
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
135 g
Hohe:
4.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
10.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
134 x 9 x 96 mm
Farbton:
Schwarz
Material:
Lycra
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173014
ab € 24,20*
Ähnlich
Hama
00173011
ab € 22,24*
Ähnlich
Hama
00173013
ab € 24,23*
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,50*
Ähnlich
Hama
00173017
ab € 25,30*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,39*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,24*
Ähnlich
Hama
00173015
ab € 25,22*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,37*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,82*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama
00054751
ab € 2,25*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,69*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 12,22*
Ähnlich
Hama
00051963
ab € 6,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.