Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Mauspad Alu, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00126867
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00126867
EAN/GTIN:
     4047443515322
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
- Eleganz fur den Schreibtisch: robuste und stilvolle Aluminiumoberflache mit abgeschragten Kanten im Hochglanzschliff - fur eine reibungslosere Maussteuerung und punktgenaue Prazision- wasserfest, leicht zu reinigen - nutzbar mit allen gangigen Maustypen - speziell gummierte Unterseite verhindert das Verrutschen des Mauspads Lieferumfang: - 1 Mauspad Alu
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
193.67 g
Hohe:
23 cm
Lange:
23.5 cm
Breite:
0.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
22 x 0,3 x 18 cm
Farbton:
Silber
Material:
Aluminium
Design/Motiv:
Keine Angabe
Speziell geeignet fur:
Laser Mause, Optische Mause
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, hama maus pad, maus pad, maus pad silber, Spiel, Maus, Computer, Eingabegerat, Spielkonsole, Computerspiel, Computerzubehor, Unterlage, Computer Zubehor, Eingabe, PC-Maus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173014
ab € 24,20*
Ähnlich
Hama
00173011
ab € 22,24*
Ähnlich
Hama
00173013
ab € 24,23*
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,50*
Ähnlich
Hama
00173017
ab € 25,30*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,39*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,24*
Ähnlich
Hama
00173015
ab € 25,22*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,37*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,82*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama
00054751
ab € 2,25*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,69*
Ähnlich
Hama
00051963
ab € 6,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.