Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 7-Tasten-Laserfunkmaus MW-900 V2, Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00173016
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00173016
EAN/GTIN:
     4047443465856
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
- Laser Sensor sorgt fur eine exakte Mauszeigersteuerung auf beinahe allen Oberflachen - gerauschlose Tasten ermoglichen storungsfreies und entspanntes Arbeiten ohne Klickgerausche - praktisches 4-Wege-Scrollrad zum vertikalen und horizontalen Scrollen - bei zu geringer Batteriespannung beginnt die Kontrollleuchte zu blinken, Zeit die Batterien auszutauschen - separater Ein-/Ausschalter ermoglicht eine energiesparende Benutzung der Maus - intelligentes Energiemanagement aktiviert Standby-Modus bei Nichtgebrauch - die ergonomische Form schmiegt sich perfekt in die Rechtshander-Hand fur komfortable Arbeitsbedingungen - mit Software zum Umprogrammieren der Funktionen von Daumen- und Scrollradtasten - Browser-Tasten unterstutzen die Vor-/Zuruck-Funktion zum einfachen Navigieren, z.B. fur Internet-Browser, Outlook etc. - verstaubarer USB-Empfanger kann platzsparend im Mausgehause transportiert werden - 7-Tasten-Laserfunkmaus mit sehr hoher Abtastgenauigkeit auf praktisch allen Oberflachen- dpi-Schalter zum Verandern der Zeigergeschwindigkeit - umschaltbare Empfindlichkeit zwischen 600, 1200, 1600 und 3200 dpi - Komfortgrose fur entspanntes Arbeiten auch bei groseren Handen - zuverlassige 2,4 GHz-Funktechnologie mit einer Reichweite von 10 Metern (abhangig von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen) Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7/Vista/XP, MAC OS 10.10 oder hoher Lieferumfang: - 1 7-Tasten-Laserfunkmaus MW-900 V2 - 1 USB-Empfanger - 2 Batterien AA Mignon - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
146.76 g | 145 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm
Breite:
6.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
7,2 x 12,3 x 4 cm
Farbton:
Dunkelgrau
Serie:
MW-900
Ausfuhrung:
Ergonomisch/Gros/Rechtshander
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Verbindung:
2.4 GHz RF
Maus Tastenanzahl:
7 Tasten inklusive 4-Wege-Scroll-Rad
Sensorik:
Laser
Reichweite:
10 m
Batterietyp:
AA Mignon
Anzahl Batterien:
2
Art:
Office
Farbe:
Grau
Tasten:
Flusterleise
DPI:
1200/1600/3200/600
Spezielle Features:
Batteriestand LED/Browser Tasten/Ein/Ausschalter/Energiesparmodus/Horizontales Scrollen/Programmierbare Tasten (Software)/Verschiedene dpi-Stufen
Kompatible Betriebssysteme:
MAC OS 10.10 oder hoher/Windows 11/10/8/7
Batterielaufzeit:
1200 d
Weitere Suchbegriffe: Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Hama Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, hama wireless laser mouse, hama mäuse, hama maus wireless, USB, Computer, Optisch, Eingabegerat, Notebook Zubehor, Optische Funkmaus, PC Zubehor, Computerzubehor, Notebook, PC, Computer Zubehor, Notebook-Zubehor, Eingabe, PC-Maus
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173014
ab € 24,20*
Ähnlich
Hama
00173011
ab € 22,24*
Ähnlich
Hama
00173013
ab € 24,23*
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,50*
Ähnlich
Hama
00173017
ab € 25,30*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,24*
Ähnlich
Hama
00173015
ab € 25,22*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,37*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,82*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama
00054751
ab € 2,25*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,69*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 12,22*
Ähnlich
Hama
00051963
ab € 6,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.