Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Bluetooth®-Maus Canosa V2, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00182643
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00182643
EAN/GTIN:
     4047443494115
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Hektisches Mausgeklicke im Buro kann einen schon mal vom wesentlichen ablenken. Erobern Sie sich ein Stuckchen Stille mit unserer flusterleisen Bluetooth-Maus Canosa V2. Damit kehrt Ruhe fur Links- und Rechtshander ein! - flusterleise Tasten ermoglichen storungsfreies und entspanntes Arbeiten mit der Maus - gummierte Seitenflachen sorgen fur verbesserte Griffigkeit und Komfort - separater Ein-/Ausschalter ermoglicht eine energiesparende Benutzung der Maus - die exakt symmetrische Bauform eignet sich fur Links- und Rechtshander - hochauflosender optischer Sensor sorgt fur eine genaue und fliesende Mauszeigersteuerung - dpi-Schalter zum Verandern der Zeigergeschwindigkeit - kompakte Funkmaus mit Bluetooth-Technologie- polymerbeschichtete Gleitfuse sorgen fur flussige Mausbewegungen und storungsfreies Arbeiten - umschaltbare Empfindlichkeit zwischen 800, 1200 und 1600 dpi - bis zu 8 Meter Funkreichweite Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7, Mac OS X 10.8 oder hoher, Android 4.0 oder hoher - PC, Tablet oder Notebook mit Bluetooth (integriert oder extern) Lieferumfang: - 1 Bluetooth-Maus Canosa V2 - 1 Batterie AA Mignon - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
102.41 g
Hohe:
18 cm
Lange:
9 cm
Breite:
4.5 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
6 x 3,9 x 10,4 cm
Farbton:
Anthrazit
Ausfuhrung:
Standard-Maus
Anschluss:
Keine
Maus Tastenanzahl:
3 Tasten inklusive Scroll-Rad
Sensorik:
Optisch
Reichweite:
10 m
Batterietyp:
AA Mignon
Anzahl Batterien:
1
Bluetooth-Version:
5.0
Farbe:
Grau
Maus-Tasten:
Flusterleise
DPI-Range:
1200/1600/800
Spezielle Features:
Ein/Ausschalter/Energiesparmodus/Verschiedene dpi-Stufen
Kompatible Betriebssysteme:
MAC OS 10.10 oder hoher/Windows 11/10/8/7/iOS 13 oder hoher
Formfaktor:
Rechts- und Linkshander
Maus-Sliding Pads:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Max. DPI:
1600
Mausrad (Material):
Gummiert
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.