Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkmaus ergonomisch,vertikal EMW-500 182699


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funkmaus ergonomisch,vertikal EMW-500 182699
Funkmaus ergonomisch,vertikal EMW-500 182699
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-73272176
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00182699
EAN/GTIN:
     4047443370396
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse

Funkmaus ergonomisch,vertikal EMW-500 182699

Ergonomische Maus zum schmerzfreien Arbeiten an Computer und Notebook, sorgt für mehr Komfort und Ergonomie beim Arbeiten mit der Maus durch eine natürlichere Haltung, 2,4-GHz-Funktechnologie für zuverlässige, störungsfreie und schnelle Signalübertragung, bis zu 8 m Funkreichweite, der ultrakleine USB-Empfänger eignet sich zur dauerhaften Integration im Notebook oder PC, umschaltbare Empfindlichkeit zwischen 1000, 1400 und 1800 dpi, Smart-Link-Technologie zur einfachen Inbetriebnahme, besonders niedriger Energieverbrauch, Systemvoraussetzungen: Betriebssystem: Windows 10/8/7, Mac OS 10.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
1
€ 4,99*
ab € 16,26*
€ 21,31*
1
€ 4,00*
ab € 16,60*
€ 24,27*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 18,46*
€ 24,28*
1 Tag
185
1
Frei Haus
ab € 18,41*
€ 24,45*
1 Tag
314
1
€ 7,50*
ab € 19,10*
€ 25,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173014
ab € 24,26*
Ähnlich
Hama
00173011
ab € 22,35*
Ähnlich
Hama
00173013
ab € 24,46*
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,33*
Ähnlich
Hama
00173017
ab € 25,21*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,20*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,48*
Ähnlich
Hama
00173015
ab € 25,40*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,35*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,84*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama
00054751
ab € 2,26*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,69*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 12,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.