Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay USB AB 500 LC HiSpeed 2.0 5m B Männlich Grau Kabel Digital/Daten 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay USB AB 500 LC HiSpeed 2.0 5m B Männlich Grau Kabel Digital/Daten 5 m
Goobay USB AB 500 LC HiSpeed 2.0 5m B Männlich Grau Kabel Digital/Daten 5 m
Artikel-Nr.:
     7405B-993809106
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68714
EAN/GTIN:
     4040849687143
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel

Goobay USB AB 500 LC HiSpeed 2.0 5m B Männlich Grau Kabel Digital/Daten 5 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: goobay USB-Kabel - 5 m Typ: USB-Kabel Technologie: Doppelisolierung Länge: 5 m Anschluss: 4-poliger USB Typ B - männlich Stecker (zweites Ende): 4-polig USB Typ A - männlich Produktzertifizierungen: USB / USB 2.0 Farbe: Grau

Goobay USB AB 500 LC HiSpeed 2.0 5m B Männlich Grau Kabel Digital/Daten 5 m

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 20

Technische Details:

Allgemein
Typ
USB–Kabel
Technologie
Doppelisolierung
American Wire Gauge (AWG)
28
Länge
5 m
Farbe
Grau
Konnektivität
Anschluss
4–poliger USB Typ B – männlich
Stecker (zweites Ende)
4–polig USB Typ A – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0

Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
420
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,30*
€ 2,04*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,45*
€ 2,27*
10 Tage
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 2,60*
Lager 7405
9
pro Stück
€ 1,00*
ab € 8,57*
€ 12,37*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,48*
€ 27,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68625
ab € 0,67*
Zubehör
Goobay
68713
ab € 1,14*
Zubehör
Goobay
68716
ab € 1,18*
Zubehör
Goobay
68717
ab € 1,52*
Zubehör
Goobay
68733
ab € 1,37*
Zubehör
Goobay
68972
ab € 1,15*
Zubehör
Goobay
68973
ab € 1,68*
Zubehör
Goobay
68624
ab € 0,72*
Zubehör
Goobay
68913
ab € 2,85*
Zubehör
Goobay
68914
ab € 1,57*
Zubehör
Goobay
68915
ab € 2,39*
Zubehör
Goobay
68916
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.