Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay USB Verl AA 150 MA. HiSpeed 2.0 1.5m USB Kabel 1,5 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay USB Verl AA 150 MA. HiSpeed 2.0 1.5m USB Kabel 1,5 m USB A Schwarz
Goobay USB Verl AA 150 MA. HiSpeed 2.0 1.5m USB Kabel 1,5 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-64854
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68913
EAN/GTIN:
     4040849689130
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung usb 2.0 usb-a
usb verlängerung
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
2x AWG 24 2x AWG 28
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 1,5m
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
328
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,85*
€ 4,39*
3 Tage
11
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,57*
€ 5,48*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,31*
€ 14,78*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,70*
€ 32,74*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68625
ab € 0,67*
Zubehör
Goobay
68713
ab € 1,14*
Zubehör
Goobay
68714
ab € 1,30*
Zubehör
Goobay
68716
ab € 1,18*
Zubehör
Goobay
68717
ab € 1,52*
Zubehör
Goobay
68733
ab € 1,37*
Zubehör
Goobay
68972
ab € 1,15*
Zubehör
Goobay
68973
ab € 1,68*
Zubehör
Goobay
68624
ab € 0,72*
Zubehör
Goobay
68914
ab € 1,57*
Zubehör
Goobay
68915
ab € 2,39*
Zubehör
Goobay
68916
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.