Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay USB Verl AA 500 HiSpeedCert 2.0 5m USB Kabel USB A Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay USB Verl AA 500 HiSpeedCert 2.0 5m USB Kabel USB A Grau
Goobay USB Verl AA 500 HiSpeedCert 2.0 5m USB Kabel USB A Grau
Artikel-Nr.:
     2805-USB-AA-UL/5
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68916
EAN/GTIN:
     4040849689161
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlaengerungskabel 5m grau typ...
usb verlängerung
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
2x AWG 24 2x AWG 28
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 5m
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,95*
€ 7,52*
7 Tage
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,31*
€ 18,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68625
ab € 0,67*
Zubehör
Goobay
68713
ab € 1,14*
Zubehör
Goobay
68714
ab € 1,30*
Zubehör
Goobay
68716
ab € 1,18*
Zubehör
Goobay
68717
ab € 1,52*
Zubehör
Goobay
68733
ab € 1,37*
Zubehör
Goobay
68972
ab € 1,15*
Zubehör
Goobay
68973
ab € 1,68*
Zubehör
Goobay
68624
ab € 0,72*
Zubehör
Goobay
68913
ab € 2,85*
Zubehör
Goobay
68914
ab € 1,57*
Zubehör
Goobay
68915
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.