Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay USB Verl AA 300 HiSpeedCert 2.0 3m USB Kabel USB A Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay USB Verl AA 300 HiSpeedCert 2.0 3m USB Kabel USB A Grau
Goobay USB Verl AA 300 HiSpeedCert 2.0 3m USB Kabel USB A Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1968008
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68915
EAN/GTIN:
     4040849689154
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung typ a grau 3,0m
usb verlängerung
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
2x AWG 24 2x AWG 28
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung typ a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68625
ab € 0,67*
Zubehör
Goobay
68713
ab € 1,14*
Zubehör
Goobay
68714
ab € 1,30*
Zubehör
Goobay
68716
ab € 1,18*
Zubehör
Goobay
68717
ab € 1,52*
Zubehör
Goobay
68733
ab € 1,37*
Zubehör
Goobay
68972
ab € 1,15*
Zubehör
Goobay
68973
ab € 1,68*
Zubehör
Goobay
68624
ab € 0,72*
Zubehör
Goobay
68913
ab € 2,85*
Zubehör
Goobay
68914
ab € 1,57*
Zubehör
Goobay
68916
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.