Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 68733 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 68733 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
Goobay 68733 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
Goobay 68733 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1967976
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68733
EAN/GTIN:
     4040849687334
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
AWG Kabelgröße
28
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68625
ab € 0,67*
Zubehör
Goobay
68713
ab € 1,14*
Zubehör
Goobay
68714
ab € 1,30*
Zubehör
Goobay
68716
ab € 1,18*
Zubehör
Goobay
68717
ab € 1,52*
Zubehör
Goobay
68972
ab € 1,15*
Zubehör
Goobay
68973
ab € 1,68*
Zubehör
Goobay
68624
ab € 0,72*
Zubehör
Goobay
68913
ab € 2,85*
Zubehör
Goobay
68914
ab € 1,57*
Zubehör
Goobay
68915
ab € 2,39*
Zubehör
Goobay
68916
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.