Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic goobay - USB-Kabel - USB Typ A, 4-polig (M) - USB Typ B, 4-polig (M) - 5 m - grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-853558
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     68714
EAN/GTIN:
     4040849687143
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel

Übersicht

Kurzinfo  Wentronic goobay - USB-Kabel - USB Typ A, 4-polig (M) - USB Typ B, 4-polig (M) - 5 m - grau
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  68714
Modell  goobay
EAN/UPC  4040849687143

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Wentronic goobay - USB-Kabel - 5 m
Paketierte Menge  1
Typ  USB-Kabel
Kabeleigenschaften  Doppelt geschirmt
Länge  5 m
Anschluss/Anschlüsse  USB Typ A, 4-polig
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  USB Typ B, 4-polig
Farbe  Grau
Verpackung  Lose Ware

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ  USB-Kabel
American Wire Gauge (AWG)  28
Kabeleigenschaften  Doppelt geschirmt
Länge  5 m
Farbe  Grau
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  USB Typ A, 4-polig
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  USB Typ B, 4-polig
  
Verschiedenes  
Verpackung  Lose Ware

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Paketierte Menge:
1
Typ:
USB-Kabel
American Wire Gauge (AWG):
28
Kabeleigenschaften:
Doppelt geschirmt
Länge:
5 m
Farbe:
Grau
Anschluss/Anschlüsse:
USB Typ A, 4-polig
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
USB Typ B, 4-polig
Verpackung:
Lose Ware
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, goobay® usb kabel hi-speed usb 2.0 5m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 68714, wentronic, kabel, grau, 2.0stecker, hispeed, 20stecker, stecker, goobay, speed
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
420
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,30*
€ 2,04*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,45*
€ 2,27*
10 Tage
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 2,60*
5 Tage
9
pro Stück
€ 1,00*
ab € 8,57*
€ 12,37*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,48*
€ 27,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68625
ab € 0,67*
Zubehör
Goobay
68713
ab € 1,14*
Zubehör
Goobay
68716
ab € 1,18*
Zubehör
Goobay
68717
ab € 1,52*
Zubehör
Goobay
68733
ab € 1,37*
Zubehör
Goobay
68972
ab € 1,15*
Zubehör
Goobay
68973
ab € 1,68*
Zubehör
Goobay
68624
ab € 0,72*
Zubehör
Goobay
68913
ab € 2,85*
Zubehör
Goobay
68914
ab € 1,57*
Zubehör
Goobay
68915
ab € 2,39*
Zubehör
Goobay
68916
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.