Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 68717 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 68717 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A Grau
Goobay 68717 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A Grau
Goobay 68717 USB Kabel 5 m USB 2.0 USB A Grau
Artikel-Nr.:
     1062-2214
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68717
EAN/GTIN:
     4040849687174
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
2x AWG 28 2x AWG 28
Merkmale
Kabellänge
5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Leitermaterial
Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Zertifizierung
CE, WEEE
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1062
17
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,77*
€ 2,76*
5 Tage
250
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,88*
€ 2,94*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,89*
€ 2,95*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,52*
€ 3,69*
4 Tage
16
pro Stück
€ 1,00*
ab € 6,64*
€ 9,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68625
ab € 0,67*
Zubehör
Goobay
68713
ab € 1,14*
Zubehör
Goobay
68714
ab € 1,30*
Zubehör
Goobay
68716
ab € 1,18*
Zubehör
Goobay
68733
ab € 1,37*
Zubehör
Goobay
68972
ab € 1,15*
Zubehör
Goobay
68973
ab € 1,68*
Zubehör
Goobay
68624
ab € 0,72*
Zubehör
Goobay
68913
ab € 2,85*
Zubehör
Goobay
68914
ab € 1,57*
Zubehör
Goobay
68915
ab € 2,39*
Zubehör
Goobay
68916
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.