Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE R68003026 Schraubendrehereinsätze 1/2 XZN 26-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
248264
248264
248264
248264
248264
248264
248264
248264
248264
248264
248264
Artikel-Nr.:
     711-248264
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     3301574
EAN/GTIN:
     4060833015745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Schraubendrehersatz
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Schraubendrehereinsatz 1/2", XZN, mit eingepresstem, phosphatierten Stift, mit griffiger Längsrändelung, Antriebsseite glänzend poliert, Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt, Für handbetätigte Schraubfälle, Kunststoffkoffer im GEDORE red Design, Klemmgesicherte Werkzeuge, Metallscharniere/-verschluß

Suchbegriffe:
Steckschlüssel, Schraubendrehereinsatz, Steckschlüssel-Satz, Doppelsteckschlüssel-Satz, Steck-Schlüssel-Satz, Bit (Schlitz), Ratschenkasten, Steckschlüsselgarnitur, Schraubendrehereinsatz (Sortiment), Bit (Torx), Nuss, Massiv-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsselkasten, Bit (Schlagschrauber), Bit (Werkzeug), Bit-Sortiment, Steckschlüsselset, Massivsteckschlüsselsatz, Bit (Innensechskant), Steckwerkzeug-Set, Bit-Set, Nusskasten, Rätschenkasten, Doppelsteckschlüsselsatz, Knarrenkasten, Kraft-Steckschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Stecknußsätze, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Schlüssel-Satz, Bit (Kreuzschlitz), Schlüsselsatz, Schraubenschlüsselsatz, Einsteckwerkzeug-Set

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore Red
Gesamtiefe [mm]:
52 mm
Gesamtbreite [mm]:
325 mm
Stückliste (Text):
Werkzeug-Sortiment
1000 V isoliert:
nein
Sicherung:
Kugelfangrille
Netto-Gewicht [kg]:
5.4 kg
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Gesamthöhe [mm]:
56 mm
VDE zertifiziert:
nein
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Gesamtlänge [mm]:
425 mm
Oberfläche:
matt satiniert verchromt, Antriebsseite glänzend poliert
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Inhalt (Anzahl Stück):
26
Antriebsvierkant [metrisch]:
12.5 mm
Ausführung:
Kunststoffkoffer im GEDORE red Design
Gewicht:
4.39 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Schraubendrehereinsatz Innenvielzahn, Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn, gedore red bit-satz, bit satz, Steckschlüssel, Schraubendrehereinsatz, Steckschlüssel-Satz, Doppelsteckschlüssel-Satz, Steck-Schlüssel-Satz, Bit (Schlitz), Ratschenkasten, Steckschlüsselgarnitur, Schraubendrehereinsatz (Sortiment), Bit (Torx), Nuss, Massiv-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsselkasten, Bit (Schlagschrauber), Bit (Werkzeug), Steckschlüsselset, Massivsteckschlüsselsatz, Bit (Innensechskant), Steckwerkzeug-Set, Bit-Set, Nusskasten, Rätschenkasten, Doppelsteckschlüsselsatz, Knarrenkasten, Kraft-Steckschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Stecknußsätze, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Schlüssel-Satz, Bit (Kreuzschlitz), Schlüsselsatz, Schraubenschlüsselsatz, Einsteckwerkzeug-Set
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,51*
€ 77,72*
3 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,95*
€ 78,01*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 64,06*
€ 79,25*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 63,43*
€ 80,90*
Lager 711
14
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 106,71*
€ 129,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,90*
€ 152,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,48*
€ 142,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,87*
€ 135,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 66,19*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,45*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,37*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,68*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,02*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,29*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,75*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,40*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,23*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,67*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,24*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 192,03*
Ähnlich
Gedore
R15151001
ab € 42,51*
Ähnlich
Gedore
R19101003
ab € 14,31*
Ähnlich
Gedore
R35003040
ab € 26,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.