Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8581-01 Drehmomentschlüssel DREMOMETER EK 1" 600-1500Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
246989
246989
246989
246989
Artikel-Nr.:
     711-246989
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     2311267
EAN/GTIN:
     4002805930786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore drehmomentschlüssel 1 zoll
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 600 - 1500 N·m, Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, 1" Vierkantantrieb mit Stiftsicherung DIN 3120 - B 25, ISO 1174, Automatische Kurzwegauslösung mit fühl- und hörbarem Signal, Einfach-Skala mit einer Skalenteilung von 25 N·m, Technischer Vorteil/Funktion: Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich, Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln)., Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders reduzieren, Höchste Schneidleistung durch Doppelhebelmechanik, Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede, Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch, Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten, Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug

Suchbegriffe:
Drehmomentschlüssel, Drehmometer, Drehmomentwerkzeug, Aufsteckknarre, Momentschlüssel, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Torsionsschlüssel

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Antriebstyp/Antrieb:
Einfachvierkant
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Gesamtbreite [mm]:
60 mm
Präzision +/-:
+/- 3 %
Stückliste (Text):
Verlängerungsrohr No. 8564-92
1000 V isoliert:
nein
Skalentyp:
Mono
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
-
Drehmoment (max.) [N·m]:
1500 N·m
Antriebsvierkant [zöllig]:
1 Zoll
Gesamthöhe [mm]:
71 mm
Länge Aufsteckrohr 1:
925 mm
Netto-Gewicht [kg]:
10.8 kg
Anzugsrichtung:
rechts
Norm:
DIN 3120 - B 25|ISO 1174
Skaleneinteilung:
25
VDE zertifiziert:
nein
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Zielgruppen:
Automotive|Industrie|Bau- und Nutzfahrzeuge|Militär|Energie|
Gesamtlänge [mm]:
932 mm
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
30 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
60 mm
Antriebsvierkant [metrisch]:
25 mm
Aufbewahrung/Inhalt:
Karton
Skaleneinteilung [n·m]:
25 N·m
Sicherung Abtriebsvierkant:
Stiftsicherung
Drehmomentschlüssel-Typ:
EK
Einsatzbereich:
Montage|Serienmontage|Fertigung|Wartung und Instandhaltung
Kopfhöhe 1 [mm]:
40 mm
Drehmoment (min.) [N·m]:
600 N·m
Kalibrierlänge:
1473 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Festeinstellung:
nein
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
600-1500 N·m
Material:
Aluminiumlegierung
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Drehmomentwerkzeug, Aufsteckknarre, Momentschlüssel, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Torsionsschlüssel
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.206,68*
€ 1.274,30*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.213,87*
€ 1.275,55*
€ 4,90*
ab € 1.211,93*
€ 1.279,33*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.221,68*
€ 1.284,93*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 2.011,51*
€ 2.094,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.094,10*
€ 2.491,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.079,97*
€ 2.475,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.035,27*
€ 2.421,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.011,51*
€ 2.393,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
754-00
ab € 55,64*
Zubehör
Gedore
754-01
ab € 58,33*
Zubehör
Gedore
754-02
ab € 73,25*
Zubehör
Gedore
754-04
ab € 107,75*
Zubehör
Gedore
754-06
ab € 287,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.