Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER EK 1" 600-1500 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER EK 1" 600-1500 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER EK 1" 600-1500 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER EK 1" 600-1500 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER EK 1" 600-1500 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel DREMOMETER EK 1" 600-1500 Nm
Artikel-Nr.:
     5417B-p628088
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2311267
EAN/GTIN:
     4002805930786
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore drehmomentschlüssel 1 zoll
Einsatz: • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 6 bis 3000 N·m • Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen Ausführung: • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen. • Automatische Kurzwegauslösung mit fühlbarem und hörbarem Signal • Doppel-Skala (außer Typ E bis F) mit entsprechender Skalenteilung (s. Tabelle) • Typ B, BC, C mit Druckknopfauslösung • Typ BCK mit integrierter Knarrenfunktion Technischer Vorteil/Funktion: • Leicht und robust (da Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung gefertigt), sehr werkstattfreundlich • Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln). Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders zu reduzieren. • Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung in einer einzigartigen Hebelmechanik • Geschmiedete Hebelkette aus gruppeneigener Qualitäts-Schmiede • Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch • Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten • Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug • Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende • Einfach und Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug
Weitere Informationen:
Anzugsform:
Rechtsbündig
Antriebsform:
Vierkant
Länge Aufsteckrohr:
925 mm
Länge Dremo mit Rohr:
1608 mm
Skaleneinteilung:
25 N·m
Aufsteckrohr J/N:
8564-92
Gewicht kg:
10,8 kg
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
30 mm
Hersteller:
Gedore
Arbeits-/Messbereich N·m (min/max):
600-1500 N·m
Höhe:
40 mm
Drehmoment (max.):
1500
Breite:
60
Daten protokollierbar:
Nein
Antrieb:
Vierkant
Länge:
932
Drehmomentwerkzeugaufnahme:
Knarre
Ausführung:
Auslösender Drehmomentschlüssel
Länge (L, L1):
932 mm
Antriebsvierkant Nenngröße:
25 mm
Länge Drehmomentschlüssel:
932
Entfernung Griffmitte bis Drehpunkt:
1473 mm
Gewicht Drehmomentschlüssel:
10,8
Messbereich N·m:
600 - 1500
Antriebsgröße in Zoll:
1
Antriebsgröße:
25 Zoll
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, GEDORE, Dremo
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.208,07*
€ 1.290,91*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.208,86*
€ 1.292,10*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.218,20*
€ 1.294,64*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.212,55*
€ 1.300,29*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.218,28*
€ 1.306,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.294,64*
€ 1.540,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.286,04*
€ 1.530,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.251,15*
€ 1.488,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.229,35*
€ 1.462,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.218,20*
€ 1.449,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
754-00
ab € 55,89*
Zubehör
Gedore
754-01
ab € 60,27*
Zubehör
Gedore
754-02
ab € 73,66*
Zubehör
Gedore
754-04
ab € 107,58*
Zubehör
Gedore
754-06
ab € 287,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.