Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8581-01 Drehmomentschlüssel DREMOMETER EK 1" 600-1500Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2311267
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8581-01
EAN/GTIN:
     4002805930786
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore drehmomentschlüssel 1 zoll
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 600 - 1500 N·m, Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, 1" Vierkantantrieb mit Stiftsicherung DIN 3120 - B 25, ISO 1174, Automatische Kurzwegauslösung mit fühl- und hörbarem Signal, Einfach-Skala mit einer Skalenteilung von 25 N·m, Technischer Vorteil/Funktion: Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich, Keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigung außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln)., Sowohl Antriebsvierkant als Drehpunkt liegen in einer Achse dadurch hohe Anwendungssicherheit, verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders reduzieren, Höchste Schneidleistung durch Doppelhebelmechanik, Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede, Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch, Lange Lebensdauer und hohe Standzeiten, Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmoment (min.) [N·m]:
600 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
-
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
600-1500 N·m
Drehmomentschlüssel-Typ:
EK
Einsatzbereich:
Montage Serienmontage Fertigung Wartung und Instandhaltung
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
60 mm
Gesamthöhe [mm]:
71 mm
Gesamtlänge [mm]:
932 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
30 mm
Kalibrierlänge:
1473 mm
Kopfbreite 1 [mm]:
60,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
40 mm
Länge Aufsteckrohr 1:
925 mm
Material:
Aluminiumlegierung
Netto-Gewicht [kg]:
10,8 kg
Norm:
DIN 3120 - B 25 ISO 1174
Präzision +/-:
+/- 3 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Antriebstyp/Antrieb:
Einfachvierkant
Sicherung Abtriebsvierkant:
Stiftsicherung
Skaleneinteilung:
25
Skaleneinteilung [n·m]:
25 N·m
Skalentyp:
Mono
Stückliste (Text):
Verlängerungsrohr No. 8564-92
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Militär Energie Maschinenbau Werkstatt Versorgungsunternehmen Service Agriculture Oil & Gas
Antriebsvierkant [metrisch]:
25 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1 Zoll
Anzugsrichtung:
Rechts
Aufbewahrung/Inhalt:
Karton
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Drehmoment (max.) [N·m]:
1500 N·m
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.209,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.283,86*
€ 1.527,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.268,86*
€ 1.509,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.236,98*
€ 1.472,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.218,33*
€ 1.449,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.209,32*
€ 1.439,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
754-00
ab € 55,75*
Zubehör
Gedore
754-01
ab € 58,32*
Zubehör
Gedore
754-02
ab € 73,33*
Zubehör
Gedore
754-04
ab € 107,35*
Zubehör
Gedore
754-06
ab € 286,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.