Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 4201-01 Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 14x18 40-200 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
246937
246937
246937
246937
246937
Artikel-Nr.:
     711-246937
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     7600990
EAN/GTIN:
     4002805420119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmoment-schlüssel gedore 40-200n...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 40 - 200 N·m / 30 - 150 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximall zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Rechteckaufnahme (14x18 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen, Ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe, Doppel-Skala N·m und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt, Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Ergonomisches System für Drehmomentverstellung, Werkskalibrier-Stichmaß: 25 mm (14x18 mm), Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen, Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden

Suchbegriffe:
Drehmomentschlüssel, Drehmometer, Drehmomentwerkzeug, Aufsteckknarre, Momentschlüssel, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Torsionsschlüssel

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Antriebstyp/Antrieb:
Rechteckaufnahme
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Gesamtbreite [mm]:
44 mm
Präzision +/-:
+/- 3 %
Antriebsaufnahme, Rechteck-:
14 x 18 mm
1000 V isoliert:
nein
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
30 lbf·ft
Einstecktiefe 1:
25 mm
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
30-150 lbf·ft
Drehmoment (max.) [N·m]:
200 N·m
Netto-Gewicht [kg]:
0.959 kg
Gesamthöhe [mm]:
44 mm
Sicherung:
Fangarretierung
Skaleneinteilung:
10
Anzugsrichtung:
links und rechts
Skalentyp:
Dual
Nonius Nm:
1 N·m
VDE zertifiziert:
nein
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Zielgruppen:
Automotive|Industrie|Bau- und Nutzfahrzeuge|Militär|Energie|
Gesamtlänge [mm]:
470.5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Aufbewahrung/Inhalt:
Kunststoffbox
Kopfbreite 1 [mm]:
33 mm
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
25 mm
Skaleneinteilung [n·m]:
10 N·m
Stichmass [metrisch]:
25 mm
Einsatzbereich:
Montage|Serienmontage|Fertigung|Wartung und Instandhaltung
Kopfhöhe 1 [mm]:
25 mm
Drehmoment (min.) [N·m]:
40 N·m
Kalibrierlänge:
401.2 mm
REACH Registrierung vorhanden:
ja
Festeinstellung:
nein
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
40-200 N·m
Material:
lackierte Stahlrohrkonstruktion, mit verzinkter Rechteckaufn
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
150 lbf·ft
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Drehmomentwerkzeug, Aufsteckknarre, Momentschlüssel, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Torsionsschlüssel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 139,61*
€ 172,03*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 144,71*
€ 175,84*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,59*
€ 177,28*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 146,48*
€ 177,48*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 232,32*
€ 275,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,44*
€ 327,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,90*
€ 319,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,89*
€ 302,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,24*
€ 294,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,32*
€ 276,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,47*
Ähnlich
Gedore
7118-17
ab € 33,47*
Ähnlich
Gedore
7118-32
ab € 44,59*
Ähnlich
Gedore
7118-36
ab € 46,36*
Ähnlich
Gedore
7218-19
ab € 34,15*
Ähnlich
Gedore
7418-02
ab € 61,98*
Ähnlich
Gedore
7618-02
ab € 29,67*
Ähnlich
Gedore
7918-00
ab € 31,06*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 699,52*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 192,02*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 3.970,53*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 55,50*
Ähnlich
Gedore
3278379
ab € 124,11*
Ähnlich
Gedore
TF-SE200
ab € 134,54*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 120
ab € 704,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.