Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 40-200 Nm mit Einsteckvierkant 14 x18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE7600990
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7600990
EAN/GTIN:
     4002805420119
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmoment-schlüssel gedore 40-200n...
Drehmoment-Schlüssel TORCOFIX SE mit Einsteckvierkant mit Kalibrierschein nach DIN EN ISO 6789

Ausführung
• klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit rückführbarem Werkszertifikat
• robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Rechteckaufnahme
• ergonomisch geformter, handlicher Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe
• Doppelskala Nm und lbf-ft
• mit Noniusskala für Nm Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten
• Absprungsystem erzeugt ein fühl- und hörbares Auslösesignal
• ergonomisches System für Drehmomentverstellung

Hinweis
Lieferung mit Kalibrierschein. • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Drehmoment min.:
40 Nm
Fehlergrenze (%):
3 %
Skalenteilungswert Drehmoment:
5 Nm
Länge:
470 mm
Drehmoment max.:
200 Nm
Kalibrierschein:
Ja
Einsteckschaft-Vierkant:
14 x 18 mm
Mit Skala:
Ja
ISO:
6789
Drehmoment min./max.:
40-200 Nm
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Schraubwerkzeuge, GEDORE
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
Frei Haus
ab € 141,44*
€ 171,28*
€ 4,90*
ab € 141,30*
€ 172,38*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,14*
€ 176,17*
Lager 245
3
Frei Haus
ab € 145,08*
€ 176,36*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,57*
€ 181,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,36*
€ 209,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,47*
€ 206,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,95*
€ 193,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,74*
€ 187,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,08*
€ 172,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 88,10*
Ähnlich
Gedore
7118-17
ab € 33,55*
Ähnlich
Gedore
7118-32
ab € 46,51*
Ähnlich
Gedore
7118-36
ab € 47,02*
Ähnlich
Gedore
7218-19
ab € 34,01*
Ähnlich
Gedore
7418-02
ab € 61,88*
Ähnlich
Gedore
7618-02
ab € 30,30*
Ähnlich
Gedore
7918-00
ab € 31,68*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 695,22*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,97*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 4.023,76*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 55,22*
Ähnlich
Gedore
TF-SE200
ab € 133,73*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 120
ab € 707,97*
Ähnlich
Gedore
3278379
ab € 124,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.