Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 4400-02 Drehmomentschlüssel TORCOFIX Z 16,5-25 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
246904
246904
246904
246904
Artikel-Nr.:
     711-246904
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     1646168
EAN/GTIN:
     4002805927557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore drehmomentschlüssel 5-25nm
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 5 - 25 N·m / 3,7 - 18 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 % , Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit phosphatierter Zapfenaufnahme (Ø 16 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen, Ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe, Doppel-Skala N·m und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt, Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Ergonomisches System für Drehmomentverstellung, Werkskalibrier-Stichmaß: 32 mm (Ø 16 mm), Betätigung nur mit Aufsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen, Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Aufsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden

Suchbegriffe:
Drehmomentschlüssel, Drehmometer, Drehmomentwerkzeug, Aufsteckknarre, Momentschlüssel, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Torsionsschlüssel

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Antriebstyp/Antrieb:
Antriebszapfen
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Gesamtbreite [mm]:
44 mm
Präzision +/-:
+/- 3 %
1000 V isoliert:
nein
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
3.7 lbf·ft
Hebellänge Griffseite [mm]:
248 mm
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
3.7-18 lbf·ft
Drehmoment (max.) [N·m]:
25 N·m
Netto-Gewicht [kg]:
0.3 kg
Gesamthöhe [mm]:
44 mm
Hebellänge Antriebsseite [mm]:
30 mm
Sicherung:
Stiftsicherung
Anzugsrichtung:
links und rechts
Skaleneinteilung:
ja
Nonius Nm:
0.1 N·m
Skalentyp:
Dual
VDE zertifiziert:
nein
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Zielgruppen:
Automotive|Industrie|Bau- und Nutzfahrzeuge|Militär|Energie|
Abstand Gehäuse - Mitte Antrieb [mm]:
30 mm
Gesamtlänge [mm]:
278 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Skaleneinteilung [n·m]:
1 N·m
Stichmass [metrisch]:
32 mm
Einsatzbereich:
Montage|Serienmontage|Fertigung|Wartung und Instandhaltung
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Breite Aufnahme [mm]:
16 mm
Drehmoment (min.) [N·m]:
5 N·m
Kalibrierlänge:
210.5 mm
Festeinstellung:
nein
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
5-25 N·m
Material:
Stahlrohrkonstruktion, hochwertige Kunststoffteile
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
18 lbf·ft
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Drehmomentwerkzeug, Aufsteckknarre, Momentschlüssel, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Torsionsschlüssel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 100,82*
€ 126,81*
8 Tage
91
Frei Haus
ab € 104,09*
€ 127,33*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 105,05*
€ 128,61*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,83*
€ 129,17*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 167,29*
€ 200,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,12*
€ 238,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,84*
€ 233,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,52*
€ 219,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,16*
€ 214,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,29*
€ 199,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,47*
Ähnlich
Gedore
30 HMU-10
ab € 189,21*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,87*
Ähnlich
Gedore
3093 U-10
ab € 43,88*
Ähnlich
Gedore
3093 U-20
ab € 38,39*
Ähnlich
Gedore
3095
ab € 17,94*
Ähnlich
Gedore
4150-25 OHNE FEST
ab € 83,74*
Ähnlich
Gedore
4150-50 OHNE FEST
ab € 86,87*
Ähnlich
Gedore
8612-050
ab € 696,92*
Ähnlich
Gedore
8754-02
ab € 64,38*
Ähnlich
Gedore
CH 25
ab € 3.052,16*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.463,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.