Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4400-02, Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX Z 16, 5-25 Nm 1646168


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260W-220003
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1646168
EAN/GTIN:
     4002805927557
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore drehmomentschlüssel 5-25nm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4400-02, Drehmomentschlüssel TORCOFIX Z 16, 5-25 Nm 1646168 Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 5 - 25 Nm / 3,7 - 18 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in derNorm geforderten +/- 4 % , Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit phosphatierter Zapfenaufnahme (Ø 16 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen, Ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe, Doppel-Skala Nm undlbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt, Mit Noniusskala für Nm Hauptskala zur Einstellungvon Skalenzwischenwerten, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Ergonomisches System für Drehmomentverstellung, Werkskalibrier-Stichmaß: 32 mm (Ø 16 mm), Betätigungnur mit Aufsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen, Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Aufsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
700 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abstand Gehäuse - Mitte Antrieb [mm]:
30 mm
Antriebstyp/Antrieb:
Antriebszapfen
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Breite Aufnahme [mm]:
16 mm
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
18 lbf·ft
Drehmoment (max.) [N·m]:
25 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
3,7 lbf·ft
Drehmoment (min.) [N·m]:
5 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
3,7-18 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
5-25 N·m
Einsatzbereich:
Montage
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
44 mm
Gesamthöhe [mm]:
44 mm
Gesamtlänge [mm]:
278 mm
Hebellänge Antriebsseite [mm]:
30 mm
Hebellänge Griffseite [mm]:
248 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
210,5 mm
Material:
Stahlrohrkonstruktion, hochwertige Kunststoffteile
Netto-Gewicht [kg]:
0,3 kg
Nonius Nm:
0,1 N·m
Präzision +/-:
+/- 3 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Sicherung:
Stiftsicherung
Skaleneinteilung:
Ja
Skaleneinteilung [n·m]:
1 N·m
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, DREHMOMENTSCHLÜSSEL
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 102,86*
€ 127,54*
€ 4,90*
ab € 100,68*
€ 127,56*
Lager 260
83
Frei Haus
ab € 104,03*
€ 127,98*
4 Tage
94
€ 5,50*
ab € 104,82*
€ 129,37*
3 Tage
94
Frei Haus
ab € 105,00*
€ 129,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,98*
€ 152,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,16*
€ 150,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,49*
€ 141,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,88*
Ähnlich
Gedore
30 HMU-10
ab € 189,60*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,78*
Ähnlich
Gedore
3093 U-10
ab € 43,84*
Ähnlich
Gedore
3093 U-20
ab € 38,21*
Ähnlich
Gedore
3095
ab € 17,77*
Ähnlich
Gedore
4150-25
ab € 82,97*
Ähnlich
Gedore
4150-50
ab € 86,59*
Ähnlich
Gedore
8612-050
ab € 698,23*
Ähnlich
Gedore
8754-02
ab € 63,74*
Ähnlich
Gedore
CH 25
ab € 3.029,25*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.468,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.