Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4400-02 Drehmomentschlüssel TORCOFIX Z 16, 5-25 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1646168
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1646168
EAN/GTIN:
     4002805927557
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore drehmomentschlüssel 5-25nm
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 5 - 25 N·m / 3,7 - 18 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 % , Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit phosphatierter Zapfenaufnahme (Ø 16 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen, Ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe, Doppel-Skala N·m und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt, Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Ergonomisches System für Drehmomentverstellung, Werkskalibrier-Stichmaß: 32 mm (Ø 16 mm), Betätigung nur mit Aufsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen, Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Aufsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden
Weitere Informationen:
Abstand Gehäuse - Mitte Antrieb [mm]:
30 mm
Einsatzbereich:
Montage Serienmontage Fertigung Wartung und Instandhaltung
Festeinstellung:
0
Gesamtbreite [mm]:
44 mm
Gesamthöhe [mm]:
44 mm
Gesamtlänge [mm]:
278 mm
Hebellänge Antriebsseite [mm]:
30 mm
Hebellänge Griffseite [mm]:
248 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Kalibrierlänge:
210,5 mm
Material:
Stahlrohrkonstruktion, hochwertige Kunststoffteile
Antriebstyp/Antrieb:
Antriebszapfen
Nennbreite [mm]:
44 mm
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Breite Aufnahme [mm]:
16 mm
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
18 lbf·ft
Drehmoment (max.) [N·m]:
25 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
3,7 lbf·ft
Drehmoment (min.) [N·m]:
5 N·m
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, GEDORE, Drehmomentwerkzeuge, Drehmomentschlüssel/Zubehör, Drehmomentschlüssel, auslösend für Aufsteckwerkzeuge, 4400 - 4485 Drehmomentschlüssel TORCOFIX Z 5-850 N·m / 3,7-630 lbf·ft
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 102,99*
€ 126,89*
€ 4,90*
ab € 100,83*
€ 126,91*
9 Tage
83
Frei Haus
ab € 103,90*
€ 127,33*
Lager 1498
94
€ 5,50*
ab € 104,68*
€ 128,71*
4 Tage
94
Frei Haus
ab € 105,58*
€ 129,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,71*
€ 153,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,91*
€ 151,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,36*
€ 136,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 88,10*
Ähnlich
Gedore
30 HMU-10
ab € 189,01*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,84*
Ähnlich
Gedore
3093 U-10
ab € 43,74*
Ähnlich
Gedore
3093 U-20
ab € 38,32*
Ähnlich
Gedore
3095
ab € 17,76*
Ähnlich
Gedore
4150-25
ab € 82,79*
Ähnlich
Gedore
4150-50
ab € 86,60*
Ähnlich
Gedore
8612-050
ab € 695,23*
Ähnlich
Gedore
8754-02
ab € 64,04*
Ähnlich
Gedore
CH 25
ab € 3.020,89*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.471,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.