Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX Z 16, 5-25 Nm, Kalibrierlänge 210,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX Z 16, 5-25 Nm, Kalibrierlänge 210,5 mm
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX Z 16, 5-25 Nm, Kalibrierlänge 210,5 mm
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX Z 16, 5-25 Nm, Kalibrierlänge 210,5 mm
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX Z 16, 5-25 Nm, Kalibrierlänge 210,5 mm
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX Z 16, 5-25 Nm, Kalibrierlänge 210,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p627877
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1646168
EAN/GTIN:
     4002805927557
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore drehmomentschlüssel 5-25nm
Einsatz: • Kontrollierter Schraubenanzug im gängigsten Bereich von 5 - 850 N·m / 3,7 - 550 lbf·ft • Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme für Industrie und Handwerk Ausführung: • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen. • Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug • Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit phosphatierter Zapfenaufnahme (Ø 16 mm bzw. Ø 22 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen • Ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe • Doppel-Skala N·m und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt • Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten • Absprungsystem erzeugt ein fühl- und hörbares Auslösesignal • Ergonomisches System für Drehmomentverstellung • Werkskalibrier-Stichmaß: 32 mm (Ø 16 mm) bzw. 56 mm (Ø 22 mm) • Betätigung nur mit Aufsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen • Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Aufsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden.
Weitere Informationen:
Daten protokollierbar:
Nein
Drehmomentwerkzeugaufnahme:
Wechselwerkzeug
Länge (L, L1):
278,0 mm
Länge Drehmomentschlüssel:
279
Entfernung Griffmitte bis Drehpunkt:
210,5 mm
Antriebsgröße:
16
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsform:
Zapfenaufnahme
Anzugsform:
Links- und Rechtsbündig
Skalenring-Einteilung:
0,1 N·m
Skaleneinteilung:
1 N·m
Abstand Gehäuse - Mitte Antrieb:
30 mm
Gewicht kg:
0,330 kg
Stichmaß (C, L):
32 mm
Hersteller:
Gedore
Antriebsaufnahme, Zapfen-:
16 mm
Breite:
20,0 mm
Arbeits-/Messbereich lbf.ft (min/max):
3,7-18 lbf·ft
Antrieb:
Zapfenaufnahme
Arbeits-/Messbereich N·m (min/max):
5-25 N·m
Länge:
278
Drehmoment (max.):
25
Ausführung:
Auslösender Drehmomentschlüssel
Gewicht Drehmomentschlüssel:
0,33
Messbereich N·m:
5 - 25
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, GEDORE, Dremo, Zapfenschlüssel, Zapfen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 102,99*
€ 126,89*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 100,83*
€ 126,91*
9 Tage
83
Frei Haus
ab € 103,90*
€ 127,33*
5 Tage
94
€ 5,50*
ab € 104,68*
€ 128,71*
4 Tage
94
Frei Haus
ab € 105,58*
€ 129,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,91*
€ 151,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,10*
€ 144,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,73*
€ 143,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 88,10*
Ähnlich
Gedore
30 HMU-10
ab € 189,01*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,84*
Ähnlich
Gedore
3093 U-10
ab € 43,74*
Ähnlich
Gedore
3093 U-20
ab € 38,32*
Ähnlich
Gedore
3095
ab € 17,76*
Ähnlich
Gedore
4150-25
ab € 82,79*
Ähnlich
Gedore
4150-50
ab € 86,60*
Ähnlich
Gedore
8612-050
ab € 695,23*
Ähnlich
Gedore
8754-02
ab € 64,04*
Ähnlich
Gedore
CH 25
ab € 3.020,89*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.471,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.