Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4400-02 Drehmomentschlüssel TORCOFIX Z 16, 5-25 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbilder
Katalogbilder
Technische Zeichnungen
Produktbilder
Detailbilder
Piktogramme
Piktogramme
Piktogramme
Piktogramme
Piktogramme
Piktogramme
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-1646168
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1646168
EAN/GTIN:
     4002805927557
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore drehmomentschlüssel 5-25nm
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 5 - 25 N·m / 3,7 - 18 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 % , Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit phosphatierter Zapfenaufnahme (Ø 16 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen, Ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe, Doppel-Skala N·m und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt, Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Ergonomisches System für Drehmomentverstellung, Werkskalibrier-Stichmaß: 32 mm (Ø 16 mm), Betätigung nur mit Aufsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen, Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Aufsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden
Weitere Informationen:
Abstand Gehäuse - Mitte Antrieb [mm]:
30 mm
Antriebstyp/Antrieb:
Antriebszapfen
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, GEDORE, Drehmomentwerkzeuge, Drehmomentschlüssel/Zubehör, Drehmomentschlüssel, auslösend für Aufsteckwerkzeuge, 4400 - 4485 Drehmomentschlüssel TORCOFIX Z 5-850 N·m / 3,7-630 lbf·ft
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 102,99*
€ 126,89*
€ 4,90*
ab € 100,83*
€ 126,91*
9 Tage
83
Frei Haus
ab € 103,90*
€ 127,33*
5 Tage
94
€ 5,50*
ab € 104,68*
€ 128,71*
Lager 2478
94
Frei Haus
ab € 105,58*
€ 129,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,27*
€ 153,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,43*
€ 139,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 88,10*
Ähnlich
Gedore
30 HMU-10
ab € 189,01*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,84*
Ähnlich
Gedore
3093 U-10
ab € 43,74*
Ähnlich
Gedore
3093 U-20
ab € 38,32*
Ähnlich
Gedore
3095
ab € 17,76*
Ähnlich
Gedore
4150-25
ab € 82,79*
Ähnlich
Gedore
4150-50
ab € 86,60*
Ähnlich
Gedore
8612-050
ab € 695,23*
Ähnlich
Gedore
8754-02
ab € 64,04*
Ähnlich
Gedore
CH 25
ab € 3.020,89*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.471,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.