Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenroller,Tragl. 120kg,Ladefl. Ø 630mm,Lade H 110mm,8xReifen/4xKompletträder,Plattform m. Ablagemulde,blau,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
222037
222037
222037
222037
Artikel-Nr.:
     711-222037
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4546
EAN/GTIN:
     4017976045467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reifenkarre
reifenkarre fetra
reifenkarre
Reifenroller
  • Traglast 120 kg
  • Ladefläche Ø 630 mm
  • Ladehöhe 110 mm
  • Kapazität 8 x Reifen/4 x Kompletträder
  • Plattform mit Ablagemulde
  • Gestell in blau
  • aus Polypropylen (glasfaserverstärkt)
  • 4 Lenkrollen, 1 Lenkrolle mit Feststeller
  • Rad Ø 75 mm
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Roller, Rollerwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Reifentransportwagen, Reifentrolley, Reifelroller

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Reifenroller
Traglast:
120 kg
Euronorm:
nein
Ladehöhe:
110 mm
Durchmesser Ladefläche:
630 mm
Kapazität:
8 x Reifen/4 x Kompletträder
Ladefläche Ausstattung:
Ablagemulde
Material:
Polypropylen (glasfaserverstärkt)
Lenkstange:
nein
Bereifung:
TPE
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Rad Ausstattung:
1 Lenkrolle mit Feststeller
Durchmesser Rad:
75 mm
Farbe:
blau
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
3.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Roller, Rollerwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Reifentransportwagen, Reifentrolley, Reifelroller
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,69*
€ 67,64*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 52,39*
€ 67,95*
6 Tage
25
€ 5,45*
ab € 54,93*
€ 69,09*
3 Tage
25
Frei Haus
ab € 55,15*
€ 69,39*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 99,85*
€ 122,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,43*
€ 145,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2032A
ab € 275,68*
Zubehör
Fetra
2033A
ab € 277,43*
Zubehör
Fetra
2034
ab € 300,30*
Zubehör
Fetra
2034A
ab € 321,03*
Zubehör
Fetra
2035
ab € 299,01*
Zubehör
Fetra
2035A
ab € 320,96*
Zubehör
Fetra
2033
ab € 256,47*
Zubehör
Fetra
2032
ab € 254,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.