Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Reifenkarre, Lufträder, 200 kg Tragkraft, Spreizaufnahme für bis zu 8 Räder Ø 450-750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Reifenkarre, Lufträder, 200 kg Tragkraft, Spreizaufnahme für bis zu 8 Räder Ø 450-750 mm
fetra® Reifenkarre, Lufträder, 200 kg Tragkraft, Spreizaufnahme für bis zu 8 Räder Ø 450-750 mm
fetra® Reifenkarre, Lufträder, 200 kg Tragkraft, Spreizaufnahme für bis zu 8 Räder Ø 450-750 mm
fetra® Reifenkarre, Lufträder, 200 kg Tragkraft, Spreizaufnahme für bis zu 8 Räder Ø 450-750 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-2033
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2033
EAN/GTIN:
     4017976020334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reifenkarre
reifenkarre fetra
reifenkarre
Reifenkarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder mit Luftbereifung. Naben mit Rollenlager. Mittels durch die Griffholme zu bedienende Spreiz-Aufnahmen können Reifenstapel direkt aufgenommen oder abgesetzt werden. Geeignet für Reifen von 450 bis 750 mm Ø. Bis zu 8 Reifen oder Räder möglich. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
200
Schaufelbreite (mm):
500-885
Schaufeltiefe (mm):
575
Gesamtbreite (mm):
730
Gesamttiefe (mm):
1000
Gesamthöhe (mm):
1510
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
Ausführung:
für Reifendurchmesser 450 - 750 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Reifentransport, KFZ-Karre, Reifenstapelkarre
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,98*
€ 359,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,03*
€ 353,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 288,58*
€ 343,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,10*
€ 333,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,39*
€ 325,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,48*
€ 302,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E2034A
ab € 21,52*
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
4546
ab € 52,35*
Zubehör
Fetra
4547
ab € 67,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.