Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Reifen-Roller "TYRE TROLLEY", Ladefläche Ø 630 mm, 120 kg Tragkraft, TPE-Räder Ø 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Reifen-Roller "TYRE TROLLEY", Ladefläche Ø 630 mm, 120 kg Tragkraft, TPE-Räder Ø 75 mm
fetra® Reifen-Roller "TYRE TROLLEY", Ladefläche Ø 630 mm, 120 kg Tragkraft, TPE-Räder Ø 75 mm
fetra® Reifen-Roller "TYRE TROLLEY", Ladefläche Ø 630 mm, 120 kg Tragkraft, TPE-Räder Ø 75 mm
fetra® Reifen-Roller "TYRE TROLLEY", Ladefläche Ø 630 mm, 120 kg Tragkraft, TPE-Räder Ø 75 mm
fetra® Reifen-Roller "TYRE TROLLEY", Ladefläche Ø 630 mm, 120 kg Tragkraft, TPE-Räder Ø 75 mm
fetra® Reifen-Roller "TYRE TROLLEY", Ladefläche Ø 630 mm, 120 kg Tragkraft, TPE-Räder Ø 75 mm
fetra® Reifen-Roller "TYRE TROLLEY", Ladefläche Ø 630 mm, 120 kg Tragkraft, TPE-Räder Ø 75 mm
fetra® Reifen-Roller "TYRE TROLLEY", Ladefläche Ø 630 mm, 120 kg Tragkraft, TPE-Räder Ø 75 mm
fetra® Reifen-Roller "TYRE TROLLEY", Ladefläche Ø 630 mm, 120 kg Tragkraft, TPE-Räder Ø 75 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-4546
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4546
EAN/GTIN:
     4017976045467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reifenkarre
reifenkarre fetra
reifenkarre
Cleverer Roller für den einfachen Transport und die effektive Lagerung von Rädern und Reifen. Ausgelegt für 8 Reifen oder 4 Kompletträder. Praktische Materialmulde zur Aufbewahrung von Kleinteilen. Einfach und sicher stapelbar. Kompatibel mit den fetra-Reifenkarren 2032 und 2033. Plattform aus glasfaserverstärktem Polypropylen. 4 Lenkrollen mit TPE oder Vollgummi-Bereifung, eine davon mit Feststeller. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DK
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
120
Ladeflächenlänge (mm):
630
Ladeflächenbreite (mm):
630
Ladeflächenhöhe (mm):
110
Gesamtlänge (mm):
630
Gesamtbreite (mm):
630
Gesamthöhe (mm):
110
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
75 x 25
Hinweis:
Durchmesser 630 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Reifenroller, TYRE-TROLLEY, Wheel-Trolley, Reifentransport
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2032A
ab € 273,82*
Zubehör
Fetra
2033A
ab € 271,60*
Zubehör
Fetra
2034
ab € 294,29*
Zubehör
Fetra
2034A
ab € 316,78*
Zubehör
Fetra
2035
ab € 295,28*
Zubehör
Fetra
2035A
ab € 316,26*
Zubehör
Fetra
2033
ab € 251,93*
Zubehör
Fetra
2032
ab € 251,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.