Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Reifenkarre 2033A mit Anlaufrollen Lufträder 260 x 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Reifenkarre 2033A mit Anlaufrollen Lufträder 260 x 85 mm
fetra® Reifenkarre 2033A mit Anlaufrollen Lufträder 260 x 85 mm
fetra® Reifenkarre 2033A mit Anlaufrollen Lufträder 260 x 85 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-2033A
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2033A
EAN/GTIN:
     4017976220338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reifenkarre
reifenkarre fetra
reifenkarre
Reifenkarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder mit Luftbereifung. Naben mit Rollenlager. Mittels durch die Griffholme zu bedienende Spreiz-Aufnahmen können Reifenstapel direkt aufgenommen oder abgesetzt werden. Die Anlaufrollen ermöglichen ein flüssigeres Aufnehmen und Absetzen von Räder- oder Reifenstapeln. Die Spreizarme rollen am Stapel entlang. Dadurch benötigt der Bediener einen deutlich reduzierten Kraftaufwand. Geeignet für Reifen von 450 bis 750 mm Ø. Bis zu 8 Reifen oder Räder möglich. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
200
Schaufelbreite (mm):
500-885
Schaufeltiefe (mm):
575
Gesamtbreite (mm):
730
Gesamttiefe (mm):
1057
Gesamthöhe (mm):
1510
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
Ausführung:
für Reifendurchmesser 450 - 750 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Reifentransport, KFZ-Karre, Reifenstapelkarre, Räderkarre, Anlaufrolle
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,99*
€ 387,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,55*
€ 381,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 308,67*
€ 367,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,74*
€ 349,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,43*
€ 343,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,94*
€ 323,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E2034A
ab € 21,88*
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
4546
ab € 51,54*
Zubehör
Fetra
4547
ab € 66,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.