Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Reifenkarre 2032A mit Anlaufrollen Vollgummiräder 250 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Reifenkarre 2032A mit Anlaufrollen Vollgummiräder 250 x 60 mm
fetra® Reifenkarre 2032A mit Anlaufrollen Vollgummiräder 250 x 60 mm
fetra® Reifenkarre 2032A mit Anlaufrollen Vollgummiräder 250 x 60 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-2032A
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2032A
EAN/GTIN:
     4017976220321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reifenkarre
reifenkarre fetra
reifenkarre
Reifenkarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder mit Vollgummibereifung. Naben mit Rollenlager. Mittels durch die Griffholme zu bedienende Spreiz-Aufnahmen können Reifenstapel direkt aufgenommen oder abgesetzt werden. Die Anlaufrollen an der Spitze der Aufnahmen unterstützen und erleichtern den Vorgang. Geeignet für Reifen von 450 bis 750 mm Ø. Bis zu 8 Reifen oder Räder möglich. Kompatibel mit "TYRE TROLLEY" 4546 und 4547. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
200
Schaufelbreite (mm):
500-885
Schaufeltiefe (mm):
575
Gesamtbreite (mm):
730
Gesamttiefe (mm):
1057
Gesamthöhe (mm):
1510
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
250 x 60
Ausführung:
für Reifendurchmesser 450 - 750 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Reifentransport, KFZ-Karre, Reifenstapelkarre, Räderkarre, Anlaufrolle
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,78*
€ 388,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,63*
€ 382,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 309,71*
€ 368,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,80*
€ 350,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,38*
€ 344,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,29*
€ 322,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E2034A
ab € 21,88*
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
4546
ab € 51,54*
Zubehör
Fetra
4547
ab € 66,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.