Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Reifenkarre, Vollgummiräder, 200 kg Tragkraft, Spreizaufnahme, bis zu 8 Räder Ø 450-750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Reifenkarre, Vollgummiräder, 200 kg Tragkraft, Spreizaufnahme, bis zu 8 Räder Ø 450-750 mm
fetra® Reifenkarre, Vollgummiräder, 200 kg Tragkraft, Spreizaufnahme, bis zu 8 Räder Ø 450-750 mm
fetra® Reifenkarre, Vollgummiräder, 200 kg Tragkraft, Spreizaufnahme, bis zu 8 Räder Ø 450-750 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-2032
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2032
EAN/GTIN:
     4017976020327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reifenkarre
reifenkarre fetra
reifenkarre
Reifenkarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder mit Vollgummibereifung. Naben mit Rollenlager. Mittels durch die Griffholme zu bedienende Spreiz-Aufnahmen können Reifenstapel direkt aufgenommen oder abgesetzt werden. Geeignet für Reifen von 450 bis 750 mm Ø. Bis zu 8 Reifen oder Räder möglich. Kompatibel mit "TYRE TROLLEY" 4546 und 4547. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
200
Schaufelbreite (mm):
500-885
Schaufeltiefe (mm):
575
Gesamtbreite (mm):
730
Gesamttiefe (mm):
1000
Gesamthöhe (mm):
1510
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
250 x 60
Ausführung:
für Reifendurchmesser 450 - 750 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Reifentransport, KFZ-Karre, Reifenstapelkarre
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,59*
€ 366,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,77*
€ 355,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 289,98*
€ 345,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,83*
€ 334,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,21*
€ 326,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,61*
€ 304,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E2034A
ab € 21,52*
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
4546
ab € 52,36*
Zubehör
Fetra
4547
ab € 68,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.