Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Reifenkarre 2035 Lufträder 260 x 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Reifenkarre 2035 Lufträder 260 x 85 mm
fetra® Reifenkarre 2035 Lufträder 260 x 85 mm
fetra® Reifenkarre 2035 Lufträder 260 x 85 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-2035
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2035
EAN/GTIN:
     4017976420356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reifenkarre
reifenkarre fetra
reifenkarre
Reifenkarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder mit Vollgummibereifung. Naben mit Rollenlager. Mittels durch die Griffholme zu bedienende Spreiz-Aufnahmen können Reifenstapel direkt aufgenommen oder abgesetzt werden. Geeignet auch für größere Reifen wie z.B. SUVs von 450 bis 860 mm Ø. Bis zu 8 Reifen oder Räder möglich. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
200
Schaufelbreite (mm):
500-945
Schaufeltiefe (mm):
660
Gesamtbreite (mm):
730
Gesamttiefe (mm):
1085
Gesamthöhe (mm):
1510
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
Ausführung:
für Reifendurchmesser 450 - 860 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Reifentransport, KFZ-Karre, Reifenstapelkarre, Räderkarre
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 300,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,16*
€ 423,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,48*
€ 414,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 339,88*
€ 404,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,15*
€ 388,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,58*
€ 379,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,66*
€ 357,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E2034A
ab € 21,43*
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
4546
ab € 52,27*
Zubehör
Fetra
4547
ab € 67,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.