Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Reifenkarre 2034 Vollgummiräder 250 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Reifenkarre 2034 Vollgummiräder 250 x 60 mm
fetra® Reifenkarre 2034 Vollgummiräder 250 x 60 mm
fetra® Reifenkarre 2034 Vollgummiräder 250 x 60 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-2034
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2034
EAN/GTIN:
     4017976420349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reifenkarre
reifenkarre fetra
reifenkarre
Reifenkarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder mit Vollgummibereifung. Naben mit Rollenlager. Mittels durch die Griffholme zu bedienende Spreiz-Aufnahmen können Reifenstapel direkt aufgenommen oder abgesetzt werden. Geeignet auch für größere wie z.B. SUVs mit Reifen von 450 bis 860 mm Ø. Bis zu 8 Reifen oder Räder möglich. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
200
Schaufelbreite (mm):
500-945
Schaufeltiefe (mm):
660
Gesamtbreite (mm):
730
Gesamttiefe (mm):
1085
Gesamthöhe (mm):
1510
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
250 x 60
Ausführung:
für Reifendurchmesser 450 - 860 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Reifentransport, KFZ-Karre, Reifenstapelkarre, Räderkarre
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,09*
€ 424,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,67*
€ 416,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 341,04*
€ 405,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,65*
€ 389,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,70*
€ 380,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,65*
€ 355,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E2034A
ab € 21,43*
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
4546
ab € 52,27*
Zubehör
Fetra
4547
ab € 67,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.