Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie L300 m x B500 mm 23 µm transparent


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000487259
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000487259
EAN/GTIN:
     4025648426001
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie

Stretchfolie L300 m x B500 mm 23 µm transparent


300-m-Rolle · bietet Schutz vor Beschädigung beim Transport · optimale Ladesicherung vor Schmutz und Feuchtigkeit · universell einsetzbar · Dreischichtfolie · hohe Dehnfähigkeit · besonders reißfest · optimale Haftkraft · transparent
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
300 m
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
249
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,39*
€ 9,79*
6 Tage
332
6
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 7,50*
€ 9,81*
2 Tage
384
6
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 7,49*
€ 9,81*
2 Tage
233
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 7,50*
€ 9,84*
Lager 7051
332
6
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 9,11*
€ 11,77*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 11,50*
€ 13,69
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 11,07*
€ 13,17
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 9,11* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 70,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
F.W. Burmann
1011975
ab € 1,15*
Ähnlich
F.W. Burmann
1012051
ab € 5,89*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015933
ab € 6,48*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015830
ab € 7,43*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015402
ab € 8,46*
Ähnlich
F.W. Burmann
1018485
ab € 6,69*
Ähnlich
F.W. Burmann
1021232
ab € 7,22*
Ähnlich
F.W. Burmann
1013461
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.