Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ansell AlphaTec 58-270, Größe 10, schwarz/grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Ansell AlphaTec 58-270, Größe 10, schwarz/grau
Handschuh Ansell AlphaTec 58-270, Größe 10, schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-975110
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     58-270/10
EAN/GTIN:
     0076490482442
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-270«

Zulassung/Norm: EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, Antistatisch gemäß EN 1149
Eigenschaften:
•Gute Flexibilität, Fingerbeweglichkeit und Tastsensibilität
•Form der Sicherheitsstulpe verhindert Scheuern und vermeidet Reizungen der bloßen Hand
•Doppelschichtig
•Farbcode zur einfachen Größenidentifizierung
•Schutzstulpe, Ansell Grip Technologie™
•AQL (EN 374): 0,65
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Chemie
Material: Träger Nylon, Beschichtung Nitril
Länge: 300 mm
Farbe: anthrazitgraue-flaschengrün

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 3.1.2.1.A. / EN 374 JKLOPT
Herstellerartikelnummer:
58-270/10
Herstellername:
Ansell Healthcare Europe N.V.
Markenname:
Ansell
Ursprungsland:
Thailand
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe grün größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Ansell
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 4,68*
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,64*
€ 4,85*
2 Tage
446
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 4,11*
€ 5,28*
11 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,85*
€ 5,55*
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 5,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paar
ab 96 Paar
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paar
ab 144 Paar
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 56,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
58270110
ab € 3,60*
Ähnlich
Ansell
58270060
ab € 3,64*
Ähnlich
Ansell
58270070
ab € 3,59*
Ähnlich
Ansell
58270080
ab € 3,58*
Ähnlich
Ansell
58270090
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.