Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Alphatec 58270 Handschuhe Größe 8,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell Alphatec 58270 Handschuhe Größe 8,0
Ansell Alphatec 58270 Handschuhe Größe 8,0
Ansell Alphatec 58270 Handschuhe Größe 8,0
Ansell Alphatec 58270 Handschuhe Größe 8,0
Ansell Alphatec 58270 Handschuhe Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-975108
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     58270080
EAN/GTIN:
     10076490462885
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Der AlphaTec® 58-270 ist bestimmt für Chemikalienarbeiten mit leichter bis mittelschwerer Belastung. Der AlphaTec® 58-270 zeichnet sich durch die in der Industrie führende Griffsicherheit, einen größeren Tragekomfort und eine bessere Fingerbeweglichkeit aus.
  • Das leichte, doppelschichtige Nitril auf dem nahtlosen Nylonträger (15-Gauge) bietet exzellente Tastsensibilität und Flexibilität. Das leichte Gewicht des Handschuhs bewirkt einen Tragekomfort, der allen anderen Chemikalienschutzhandschuhen überlegen ist. Der leicht an- und ausziehbare AlphaTec® 58-270 erzeugt einen nur minimalen Wärmestau und verhindert im Vergleich zu anderen Chemikalienschutzhandschuhen eine starke Schweißbildung.
  • Wo immer Chemikalien, Öle und Schmierfette verarbeitet werden, bieten AlphaTec®-Handschuhe durch die Ansell Grip Technology™ eine optimale Griffsicherheit.
  • Der AlphaTec® 58-270 ist ein flüssigkeitsdichter Handschuh. Die Form der Sicherheitsstulpe verhindert ein Scheuern und vermeidet eine Reizung der bloßen Hand. Die Hände bleiben sauber, die Haut ist geschützt vor einem schädlichen Kontakt mit Ölen, Chemikalien und anderen Flüssigkeiten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Nitril
Länge:
300 mm MM
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | CE-Nummer | EN 374:2003 | EN 388:2003 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-1:2016 | EN 374_2003 Microorganism | EN 388:2016 | Lebensmitteltyp: Gummi | ISO 18889:2019 | EN ISO 374-5:2016 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Lackiererei | die Zierleiste | Instandhaltung | Lackierwerkstatt | Spanen | Produktschutz | Lagerung | Labor und F & E
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ansell montagehandschuh gr. 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
51
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 4,74*
5 Tage
51
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,64*
€ 4,91*
3 Tage
245
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 4,12*
€ 5,34*
12 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,85*
€ 5,56*
7 Tage
376
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 4,61*
€ 5,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paar
ab 96 Paar
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paar
ab 144 Paar
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 56,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
58270100
ab € 3,61*
Ähnlich
Ansell
58270110
ab € 3,62*
Ähnlich
Ansell
58270060
ab € 3,64*
Ähnlich
Ansell
58270070
ab € 3,60*
Ähnlich
Ansell
58270090
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.