Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ansell SolVex 37-675, 330 mm,Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Ansell SolVex 37-675, 330 mm,Größe 9
Handschuh Ansell SolVex 37-675, 330 mm,Größe 9
Artikel-Nr.:
     6C8MS-916777
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     37-675-9
EAN/GTIN:
     10076490447295
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh Sol-Vex® 37-675

Ausführung:
•AQL (EN 374): 0,65
•Griffprofil: Hammerschlag-Finish
•Erhöhte Griffsicherheit durch Rauten-Finish
•Erstklassiger Chemikalienschutz, wiederverwendbar, hohe Abriebfestigkeit
•Für den Umgang mit aggressiven Chemikalien, optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Bereichen
•Schutzstulpe, Innenfutter, gepudert
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen
Norm: EN 388, EN 374
Kategorie: III
Material: Träger velourisiert, Beschichtung Nitril
Länge: 330 mm
Stärke: 0,38 mm
Größe: 7–11

Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe green, 30950009, 37-675, Handschuh, Handschuhe, Schutzhandschuh, Schutzhandschuhe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
372
12
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 2,12*
7 Tage
65
12
€ 5,95*
ab € 1,70*
€ 2,37*
3 Tage
414
12
€ 6,50*
ab € 1,67*
€ 2,41*
Lager 6C8MS
372
12
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,42*
2 Tage
144
12
€ 4,79*
ab € 1,79*
€ 2,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paar
ab 48 Paar
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,69*
€ 2,01
pro Paar
ab 96 Paar
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,48*
€ 1,76
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 29,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
29500110
ab € 2,10*
Ähnlich
Ansell
29500070
ab € 2,17*
Ähnlich
Ansell
29500090
ab € 1,99*
Ähnlich
Ansell
37675070
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.