Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalien-Schutzhandschuh Solvex 37-675 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
01_AlphaTec-Solvex_37-675_Green_Product_EMEA_-_Front.jpg
01_AlphaTec-Solvex_37-675_Green_Product_EMEA_-_Front.jpg
AlphaTec_Solvex_37-675_Chemical_Application_-_Chemical_Bottle_in_Warehouse.jpg
AlphaTec_Solvex_37-675_Green_Product_EMEA_-_Back.jpg
AlphaTec_Solvex_37-675_Green_Product_EMEA_Prop_1_-_Bucket_of_Paint.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-3037-675009
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     37-675-9
EAN/GTIN:
     10076490447295
lebensmittelzulassung-alphatec-solvex-37-675.pdf
produktdatenblatt-alphatec-solvex-37-675.pdf
eu-konformitaetserklaerung-alphatec-solvex-37-675.pdf
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Vielseitig verwendbarer Chemikalienschutzhandschuh mit hohem Tragekomfort

Beschreibung:
  • Hohe Abriebfestigkeit.
  • Angenehmer Tragekomfort durch Träger aus Baumwollvelour.
  • Rautenfinish erhöht die Griffsicherheit.
  • Wandstärke 0,38mm
  • Zugelassen für Lebensmittel
  • Handschuhlänge: 330 mm
Weitere Informationen:
Größe:
9
Hauptmaterial:
Nitril
Materialstärke Handfläche (mm):
0,38
Trägermaterial:
Baumwollvelour
Länge:
330
Lebensmitteltauglichkeit:
Ja
Schutz-Kategorie:
Kategorie III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (4101X)
Norm chemische Risiken:
EN 374-1:2016 Type A JKLOPT
Norm Risiken im Kontakt mit Mikroorganismen:
EN 374-5:2016 VIRUS
Norm elektrostatische Leitfähigkeit:
EN 1149
Norm Schutzhandschuhe Pflanzenschutzmittel:
Schutz vor Konzentraten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe green, HOHER TRAGEKOMFORT
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
372
12
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 2,12*
7 Tage
65
12
€ 5,95*
ab € 1,70*
€ 2,37*
Lager 3995
414
12
€ 6,50*
ab € 1,67*
€ 2,41*
5 Tage
372
12
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,42*
2 Tage
144
12
€ 4,79*
ab € 1,79*
€ 2,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paar
ab 192 Paar
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paar
ab 372 Paar
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 28,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
29500110
ab € 2,10*
Ähnlich
Ansell
29500070
ab € 2,17*
Ähnlich
Ansell
29500090
ab € 1,99*
Ähnlich
Ansell
37675070
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.