Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Medio Cut3,PU-besch.Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnittschutzhandschuh Medio Cut3,PU-besch.Größe 10
Schnittschutzhandschuh Medio Cut3,PU-besch.Größe 10
Artikel-Nr.:
     6C8MS-494227
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508430/10
EAN/GTIN:
     4018949508828
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »Medio Cut 3«

Zulassung/Norm: EN 388 (4.3.4.1), EN 420
Eigenschaften:
•Ergonomische Passform, eng anliegend
•Gute Griffeigenschaften
Ausführung:
•Nahtlos zur Vermeidung von Hautreizungen
Anwendungsbereiche: Druckindustrie, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeug-/Flugzeugbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Material: Träger: HPPE-Gestrick, Beschichtung: Polyurethan
Länge: 220–270 mm
Farbe: grau-schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 4.3.4.1.
Herstellerartikelnummer:
508430/10
Herstellername:
Hase Safety Gloves GmbH
Markenname:
Hase
Ursprungsland:
VR China
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
124
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,39*
€ 3,13*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 3,19*
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,39*
€ 3,22*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,46*
€ 3,28*
Lager 6C8MS
150
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 4,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paar
ab 40 Paar
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 3,02* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 41,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,26*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,48*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,32*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,26*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,74*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.